Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Staal zwart lenskop PH

Staal verzinkt zwart panhead H
PLAATSCHROEF-BCLK+FL-PH2-(A2S)-4,8X25

Art.-nr. 0134124825

EAN 4045989553303

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Staal zwart lenskop PH

Art.-nr. 0134124825

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zelftappende schroef met lenskop, met flens, zwart galvanisch verzinkt, kruiskop

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Normering

ISO 7049, DIN 7981

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt zwart

Voldoet aan RoHS

Nee

Koptype

Panhead

Nominale diameter (d1)

4,8 mm

Lengte (l1)

25 mm

Kopdiameter (dk)

12 mm

Kophoogte (k1)

3,25 mm

Soort aandrijving

H

Interne aandrijving

H2

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie