Staal zwart lenskop PH
Staal verzinkt zwart panhead H
PLAATSCHROEF-BCLK+FL-PH2-(A2S)-4,8X16
Art.-nr. 0134124816
EAN 4045989553273
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zelftappende schroef met lenskop, met flens, zwart galvanisch verzinkt, kruiskop
Datasheets(X)
![]() | |
Normering | ISO 7049, DIN 7981 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt zwart |
Voldoet aan RoHS | Nee |
Koptype | Panhead |
Nominale diameter (d1) | 4,8 mm |
Lengte (l1) | 16 mm |
Kopdiameter (dk) | 12 mm |
Kophoogte (k1) | 3,25 mm |
Soort aandrijving | H |
Interne aandrijving | H2 |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | 0 - Niet van toepassing |