Staal Delta Protekt brede vorm
Staal Delta Protekt brede vorm
SPIEBORGRING+PA-BF-(DPE)-8
Art.-nr. 0401791008
EAN 4053479795034

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor draad | M8 |
Geschikt voor draad (in inches) | 5/16 inch |
Binnendiameter (d1) | 8,6 mm |
Buitendiameter (d2) | 16,6 mm |
Dikte (h1) | 2,5 mm |
Materiaal | Staal |
Hardheid volgens Vickers, HV | 485 HV |
Oppervlakte | Zinklamel zilver |
Corrosiebeschermingsperiode | 600 h |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Uitvoering | Breed |
Borgfunctie | Schroefborging, vergrendelen |