Product-varianten
Product-varianten

Sproei schuimblusser SD-2F

Brandblusser SD2F, 2 kg
SPROEISCHUIMBLUSSER SD-2F
Art.-nr.: NB05600013
Geselecteerd artikel: Meer artikelvarianten
Heeft u vragen? 073 – 629 1911
Prijs/VE Prijzen worden na het inloggen weergegeven
x 1
Uitsluitend voor bedrijven Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Productinformatie:
  • Cataloguspagina 1
Beschrijving
met permanente druk

Voorzien van drukindicator

  • De SD-2F staat onder permanente druk

Compacte uitvoering

  • Voorzien van speciale houder

Blushandgreep met nevelstraalpijp

  • Fijne verneveling en afkoelend affect

Speciale sproeikop zonder beweegbare delen

Veilig in gebruik

  • Met een bereik van meer dan 4 meter staat u op veilige afstand van de brandhaard

Milieuvriendelijk

  • Het blusmiddel is niet giftig en veroorzaakt nauwelijks nevenschade
OpmerkingBlustoestellen zijn zeer waardevol in het beginstadium van een brand. Door hun snelle verplaatsbaarheid en onmiddellijke beschikbaarheid maken zij een snelle bluspoging mogelijk.
Toepassing

Speciaal bestemd voor het beveiligen van:

  • Personenato's, boren, caravans en campers
  • Laboratoria
  • Woon- en vakantiehuizen
  • Kleinere kantoorruimtes
Instructies

Hoe te blussen

  • Stel de blusser niet te vroeg in werking
  • Probeer met de wind mee te spuiten
  • Verdeel het poeder over de brandhaard met "zig-zag" bewegingen
  • Pas op voor verborgen vuur en terugloop van de vlammen

Voor het bijvullen van de brandblussers kunt u contact met ons opnemen.

Technische informatie

Blusmiddel

Totalon AB-30

Maximale inzettijd

25 s

Min./max. temperatuurinzetbereik

-30 tot 60 °C

 
Top