Spoorstang kogelgewrichtsleutel
Kogelgewrichtsleutel spoorstang
SPOORSTAGTREKKER 42-46MM
Art.-nr. 1952001428
EAN 4056807684901
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor spoorstangeinden met een diameter van 42-46 mm,
- Kan zelfs worden gebruikt in nauwe ruimtes
- Kan worden gebruikt met een momentsleutel volgens de specificaties van de fabrikant
Datasheets(X)
Geschikt voor alle huidige Mercedes-personenauto's/transporters evenals VW Crafter.
Min. klembereik | 42 mm |
Max. klembereik | 46 mm |
Sleutelwijdte | 30 mm |
Productgewicht (per stuk) | 2100,000 g |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!