Spons
Drukspons
SPONS RECHTHOEKIG 130X80MM
Art.-nr. 0705700130
EAN 4038898917212
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Bij uitstek geschikt voor behoedzaam reinigen van lak op alle oppervlakken van auto's in het algemeen en de carrosserie in het bijzonder.
De spons vóór het gebruik laten doordrenken met water en goed uitknijpen.
Materiaal | Cellulose |
Kleur | Bleekgeel |
Lengte x breedte x hoogte | 135 x 93 x 37 mm |
Lengte | 135 mm |
Breedte | 93 mm |
Lengte x breedte (samengeperst) | 130 x 80 mm |
Hoogte | 37 mm |
Vorm | Rechthoekig |