Splitpen ISO 1234, roestvast staal A2
ISO 1234 roestvast staal A2 blank
SPLITPEN-ISO1234-A2-3,2X20
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ter bevestiging van assen en schachten om wegglijden te voorkomen
Vervangt DIN 94
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 3.2 mm |
Lengte (l1) | 20 mm |
Buitendiameter ring (in lengterichting) (b) | 6.4 mm |
Buitendiameter ring (diagonaal) (c) | 5.8 mm |
Uitstekend deel (a) | 3.2 mm |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |