Splitpen DIN 94, RVS A4
DIN 94 roestvast staal A4 blank
SPLITPEN-DIN94-A4-1,6X40
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor het borgen van kroonmoeren in combinatie met schroeven en draadstiften met splitpengat (bijv. stuur- en stuurverbindingsstangen in motorvoertuigen)
- Voor het borgen van splitpenbouten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 1.6 mm |
Lengte (l1) | 40 mm |
Buitendiameter ring (in lengterichting) (b) | 3.2 mm |
Buitendiameter ring (diagonaal) (c) | 2.4 mm |
Uitstekend deel (a) | 2.5 mm |
Materiaal | RVS A4 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |