Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Splitpen DIN 11024, RVS A2, blank

DIN 11024 RVS A2 met dubbel oog
BORGCLIP-DBL-OOG-DIN11024-A2-D6,3X125

Art.-nr. 047237
EAN 4046777629842
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
Nominale diameter (d1)

7 mm

Lengte (l1)

125 mm

Binnendiameter ring (d2)

30 mm

Min./max. klembereik (d3)

34-45 mm

Gatdiameter

7 mm

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Uitvoering

Dubbel

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie