Splitpen
DIN 11024 staal verzinkt met enkel oog
BORGCLIP-ENKEL-OOG-(ZN)-D2,8X48
Art.-nr. 047393 1
EAN 4049557404769
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 2,8 mm |
Lengte (l1) | 48 mm |
Binnendiameter ring (d2) | 16,5 mm |
Min./max. klembereik (d3) | 11-13 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Uitvoering | 1-voudig |
Voldoet aan RoHS | Ja |