Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Spiral cable 15-pin to 2x 7-pin OE

Spiral cable 15-pin to 2x 7-pin OE
ELSPRLCBL-ADAPT-OE-15PIN-2X7PIN-24V-4M

Art.-nr. 5812157040

EAN 4068362027116

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spiral cable 15-pin to 2x 7-pin OE

Art.-nr. 5812157040
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
With anti-kink spring, polyurethane spiral cable and roller frame for extremely good robustness and durability. Complies with important ISO standards.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Werklengte

4,0 m

Extendible length max.

4,5 m

Snijlengte

5,2 m

Steekconnector

1 x 15-pins, 2 x 7-pins 24 V

Spoeldiameter

36 mm

Min./max. toepassingstemperatuur

-40 tot 105 °C

Nominale kabeldoorsnede

6 x 1,0 mm² + 1 x 2,0 mm² + 6 x 1,0 mm² + 1 x 2,0 mm²

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Uitvoering

Met knikbescherming, With anti-bending spiral of PA6

Materiaal van geleider

PUR

Materiaal stekker

0 - Niet van toepassing

Kabelkleur

Zwart

Normering

ISO 12098, ISO 1185, ISO 3731

ADR approval

Yes

Euro 6 approval

Yes

Kabeltype

0 - Niet van toepassing

Nominale spanning

24 V

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie