Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Spiral cable 15-pin 24 V OE

Spiral cable 15-pin 24 V OE
ELSPRLCBL-ISO12098-OE-15PIN-24V-4,0M

Art.-nr. 5812015040

EAN 4068362027055

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spiral cable 15-pin 24 V OE

Art.-nr. 5812015040
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
Robust polyurethane, reinforced PA, anti-kink spring and bend protection for high durability in the commercial vehicle sector
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Werklengte

4 m

Extendible length max.

5,2 m

Snijlengte

6,0 m

Steekconnector

2 x 15-pins 24 V

Spoeldiameter

58 mm

Min./max. toepassingstemperatuur

-40 tot 105 °C

Nominale kabeldoorsnede

10 x 1,5 mm² + 3 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Uitvoering

Met knikbescherming, With anti-bending spiral of PA6

Materiaal van geleider

PUR

Materiaal stekker

PA reinforced

Kabelkleur

Zwart

Normering

ISO 4141-1, ISO 4141-2, ISO 4141-3, ISO 4141-4, ISO 4091

ADR approval

Yes

Euro 6 approval

Yes

Kabeltype

0 - Niet van toepassing

Nominale spanning

24 V

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie