Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Spiraaltrapboor HSS SMART STEP Deepcut - BO-TRAP-SPRL-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D4-12MM) Spiraaltrapboor HSS SMART STEP Deepcut - BO-TRAP-SPRL-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D4-12MM) Spiraaltrapboor HSS SMART STEP Deepcut - BO-TRAP-SPRL-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D4-12MM) Spiraaltrapboor HSS SMART STEP Deepcut - BO-TRAP-SPRL-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D4-12MM)
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/1LiAHuzt2Ns

Spiraaltrapboor HSS SMART STEP Deepcut - BO-TRAP-SPRL-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D4-12MM) - 1
Spiraaltrapboor HSS SMART STEP Deepcut - BO-TRAP-SPRL-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D4-12MM) - 2
Spiraaltrapboor HSS SMART STEP Deepcut - BO-TRAP-SPRL-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D4-12MM) - 3
Spiraaltrapboor HSS SMART STEP Deepcut - BO-TRAP-SPRL-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D4-12MM) - 4

Spiraaltrapboor HSS SMART STEP Deepcut

BO-TRAP-SPRL-SMARTSTEP-DEEPCUT-(D4-12MM)

Art.-nr. 0694459412

EAN 4062856812400

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spiraaltrapboor HSS SMART STEP Deepcut

Art.-nr. 0694459412

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De multifunctionele trappenboor met AlCrN-coating en unieke SMART STEP-technologie voor uiterst nauwkeurig, flexibel gebruik in plaatmetaal en nu ook voor dikkere werkstukken van conventioneel staal met een sterkte tot 1300 N/mm², gietijzer, aluminium, messing, brons, Plexiglas, kunststof en hout.

Nauwkeurige ronde gaten



Geen gereedschapswisselingen en kortere bewerkingstijden


  • Maakt voorboren overbodig met kleinere spiraalboren, nauwkeurig aanboren zonder dat de boor uit het midden loopt

  • Extra ontbramen niet nodig, omdat de volgende grotere diameter deze handeling uitvoert

  • Combineert talrijke boordiameters in één gereedschap

  • Zeer snel aanboren en sneller boren dankzij vier HPC snijkanten en SMART STEP-technologie


Flexibel, slim gebruik


  • Nu ook geschikt voor dikkere werkstukken met materiaaldikte tot 10 mm (in vergelijking met conventionele trappenboren, die beperkt zijn tot plaatstaal met een dikte tot 4 mm)

  • Speciaal ontworpen uitvoering die alle maten kerngaten combineert (diam. 3,3-10,2 mm) voor gatdiameters M4-M12 tot 1,5xD in één gereedschap

  • Voor gebruik in accu boor-/schroefmachines en hand-, statief- en kolomboormachines.

  • In tegenstelling tot magnetische kernboren, zijn er geen problemen bij het bereiken van moeilijk bereikbare plaatsen (bijv. op T-balken) of als gevolg van een te lage kleefkracht


Uiterst comfortabel boren


  • Moeiteloos boren

  • Volledig soepel lopen zonder vast te raken in het werkstuk

  • Geen kromtrekken van plaatmateriaal

  • Eenvoudig boren of vergroten van een bestaand boorgat

  • Er wordt minder kracht uitgeoefend op het gereedschap tijdens het boren


AlCrN multilayer coating


  • Extreem hoge hittebestendigheid tot 1050 °C

  • Zeer hoge hardheid van de coating tot 3000 HV

  • Meerlaagse coating zorgt voor optimale spaanafvoer en verbeterde snijeigenschappen (voorkomt vastlassen van het materiaal)


3-vlaks schacht


Voorkomt doorslippen in de boorkop, zorgt voor een optimale krachtoverbrenging en beschermt de boorkop tegen beschadiging



Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding
  • Zorg voor voldoende koeling/smering

  • Zorg voor een gelijkmatige voedingssnelheid

  • Raadpleeg de toerentaltabel

  • Niet aandrukken tijdens kernboren - de trappenboor wordt automatisch teruggetrokken in het plaatstaal

  • Let op de totale lengte van de trappenboor tijdens het boren

Min./max. boordiameter

4-12 mm

Schachtdiameter

6 mm

Schachtlengte

25 mm

Lengte

126,32 mm

Schachtvorm

3-vlaks schacht

Oppervlakte

AlCrN

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, Non-ferrometaal, Hout, Hardhout

Sleutel
n = toerental [tpm]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Art.nr. Aantal trappen max. boordiepte Diameter van het boorgebied [mm]
0694459310 6 1,5xD 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2
0694459412 9 10 mm 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694459413 9 10 mm 4,5/5,5/6,5/7,5/8,5/9,5/10,5/11,5/12,5
0694459820 7 10 mm 8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694459919 6 10 mm 9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0
0694459229 5 10 mm 21,0/23,0/25,0/27,0/29,0
0694459230 5 10 mm 22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
Voor dia. 22,0-30,0
Materiaalomschrijving Treksterkte n
Diam. 22,0-30,0
art.
1e boorstap verlaag voor alle verdere stappen tot
Algemeen constructiestaal ≤ 700 N/mm² 300 200
Ongelegeerd gehard staal ≤ 700 N/mm² 300 200
Laaggelegeerd gehard staal ≤ 700 N/mm² 300 200
≤ 900 N/mm² 300 200
Gelegeerd gehard staal ≤ 1200 N/mm² 300 200
Genitreerd staal ≤ 1200 N/mm² 300 200
Gereedschapstaal ≤ 850 N/mm² 300 200
HSS-staal ≤ 1200 N/mm² 300 200
Gietijzer ≤ 350 HB 300 150
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 300 150
Aluminium ≤ 450 N/mm² 350 200
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 350 200
Laaggelegeerd koper ≤ 400 N/mm² 300 200
Kortspanend messing ≤ 850 N/mm² 300 200
Langspanend messing ≤ 850 N/mm² 300 200
Thermohardende kunststoffen 300 200
Thermoplastische kunststoffen 300 200
Voor diam. 9,0-19,0 en diam. 21,0-29,0
Materiaalomschrijving Treksterkte n
Diam. 9,0-19,0
art.
Diam. 21,0-29,0
art.
1e boorstap verlaag voor alle verdere stappen tot 1e boorstap verlaag voor alle verdere stappen tot
Algemeen constructiestaal ≤ 700 N/mm² 700 250 350 200
Ongelegeerd gehard staal ≤ 700 N/mm² 700 250 350 200
Laaggelegeerd gehard staal ≤ 700 N/mm² 700 250 350 200
≤ 900 N/mm² 700 250 350 200
Gelegeerd gehard staal ≤ 1200 N/mm² 700 250 350 200
Genitreerd staal ≤ 1200 N/mm² 700 250 350 200
Gereedschapstaal ≤ 850 N/mm² 700 250 350 200
HSS-staal ≤ 1200 N/mm² 700 250 350 200
Gietijzer ≤ 350 HB 750 200 300 160
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 750 200 300 160
Aluminium ≤ 450 N/mm² 1000 400 400 200
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 1000 400 400 200
Laaggelegeerd koper ≤ 400 N/mm² 750 300 300 200
Kortspanend messing ≤ 850 N/mm² 750 300 300 200
Langspanend messing ≤ 850 N/mm² 750 300 300 200
Thermohardende kunststoffen 750 300 300 200
Thermoplastische kunststoffen 750 300 300 200
Voor diam. 4,5-12,5 en diam. 8,0-20,0
Materiaalomschrijving Treksterkte n
Diam. 4,5-12,5
art.
Diam. 8,0-20,0
art.
1e boorstap verlaag voor alle verdere stappen tot 1e boorstap verlaag voor alle verdere stappen tot
Algemeen constructiestaal ≤ 700 N/mm² 1300 400 800 250
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 700 N/mm² 1300 400 800 250
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 700 N/mm² 1300 400 800 250
≤ 900 N/mm² 1300 400 800 250
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1200 N/mm² 1300 400 800 250
Genitreerd staal ≤ 1200 N/mm² 1300 400 800 250
Gereedschapsstaal ≤ 850 N/mm² 1300 400 800 250
HSS-staal ≤ 1200 N/mm² 1300 400 800 250
Gietijzer ≤ 350 HB 1100 300 600 200
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 1100 300 600 200
Aluminium ≤ 450 N/mm² 2000 700 1100 350
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 2000 700 1100 350
Koper, laaggelegeerd ≤ 400 N/mm² 1500 500 850 300
Messing, kortspanend ≤ 850 N/mm² 1500 500 850 300
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 1500 500 850 300
Kunststoffen, thermohardend 1500 500 850 300
Kunststof, thermoplastisch 1500 500 850 300
Aanbevolen toerental
Voor diam. 3,3 - 10,2 en diam. 4,0 - 12,0
Materiaalomschrijving Treksterkte n
Diam. 3,3 - 10,2
Art.nr.
Diam. 4,0 - 12,0
Art.nr.
1e boorstap verlaag voor alle verdere stappen tot 1e boorstap verlaag voor alle verdere stappen tot
Algemeen constructiestaal ≤ 700 N/mm² 1500 600 1500 400
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 700 N/mm² 1500 600 1500 400
Laaggelegeerde temperstaalsoorten ≤ 700 N/mm² 1500 600 1500 400
≤ 900 N/mm² 1500 600 1500 400
Gelegeerde temperstaalsoorten ≤ 1200 N/mm² 1500 600 1500 400
Genitreerd staal ≤ 1200 N/mm² 1500 600 1500 400
Gereedschapsstaal ≤ 850 N/mm² 1500 600 1500 400
HSS-staal ≤ 1200 N/mm² 1500 600 1500 400
Gietijzer ≤ 350 HB 1500 600 1200 300
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 1500 600 1200 300
Aluminium ≤ 450 N/mm² 2500 1100 2200 700
Aluminiumlegeringen ≤ 450 N/mm² 2500 1100 2200 700
Koper, laaggelegeerd ≤ 400 N/mm² 1900 900 1600 500
Messing, kortspanend ≤ 850 N/mm² 1900 900 1600 500
Messing, langspanend ≤ 850 N/mm² 1900 900 1600 500
Kunststoffen, thermohardend 1900 900 1600 500
Kunststof, thermoplastisch 1900 900 1600 500
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE

ACCU-BRSCHRMCH ABS-18-POWER-2X5AH-8.4.2

Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm
x 1 st
ABS 18 COMPACT M-CUBE accu boorschroefmachine

ACCU-BOORSCHRMACH-(ABS 18 COMPACT)-2X5AH

Compacte, krachtige en borstelloze accu boorschroefmachine voor middelzware schroef- en boorwerkzaamheden
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie