Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Spiraalspanstift, zware uitvoering ISO 8748 staal verzinkt (A2K) blauw gepassiveerd

ISO 8748 staal verzinkt
SPANBUS-SPIRAAL-ISO8748-(A2K)-4X18

Art.-nr. 0475804189

EAN 4062855462262

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spiraalspanstift, zware uitvoering ISO 8748 staal verzinkt (A2K) blauw gepassiveerd

Art.-nr. 0475804189

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st
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
Nominale diameter (d1)

4 mm

Lengte (l1)

18 mm

Lengte van de afkanting (a1)

1,1 mm

Normering

ISO 8748

Materiaal

Verenstaal

Oppervlakte

Verzinkt

Uitvoering

Zware uitvoering

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie