Spiraalspanstift, zware uitvoering ISO 8748 staal blank
ISO 8748 staal blank
SPANBUS-SPIRAAL-ISO8748-4X12
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d1) | 4 mm |
Lengte (l1) | 12 mm |
Lengte van de afkanting (a1) | 1,1 mm |
Materiaal | Verenstaal |
Oppervlakte | Blank |
Uitvoering | Zware uitvoering |
Voldoet aan RoHS | Ja |