Spiraalslang voor perslucht zonder koppelingen en nippels
PU-persluchtslang, spiraal
WURTH PUR SPIRAALSL 8 X12MM 8MTR
Art.-nr. 0699940812
EAN 4045989950119
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Duurzaam en bestand tegen chemische stoffen
- Ideaal voor gebruik met automatische koppelingen en nippels
Datasheets(X)
Buitendiameter slang | 12 mm |
Binnendiameter slang | 8 mm |
Spiraaldiameter | 65 mm |
Lengte (uitgetrokken toestand) | 10 m |
Werklengte | 8 m |
Materiaal | Polyurethaan |
Kleur | Rood |
Max. bedrijfsdruk | 10 bar |
Productgewicht (per stuk) | 760,000 g |