Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Spiraalkabel 7-polig 24 V Met kunststof stekker

Spiraalkabel met 7-polige kunststof stekker 24 V
SPIRAALKABEL-KLEIN-WADI-N-7PLG-24V-3,5M

Art.-nr. 051095605
EAN 4045727442272

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Betere bescherming tegen verontreiniging en binnendringend water


door aangegoten kunststof stekker



Compleet met stekker



  • Draaddoorsnedes: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2

Voldoet aan ISO 1185 of ISO 3731

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Aansluiting van contactdozen van trekker op contactdozen van aanhanger of oplegger

Werklengte

3500 mm

Spoeldiameter

40 mm

Matière

Polyurethaan

Ausführung

Type N

Materiaal stekker

Kunststof

Kabeltype

2 x 7-pins 24 V

Nominel spænding

24 V DC

ISO

3731, 1185

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie