Spiraalboren HSS DIN 338 type RN TiN kop
Spiraalboor HSS DIN 338 type RN TiN
BOOR-SPRL-MET-DIN338-HSS-TK-D10,0MM
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zeer nauwkeurig en snel boren
- Met de robuuste spiraalboor in korte uitvoering kunt u zeer nauwkeurig boren.
- De zeer nauwkeurige punt en de bijbehorende nauwkeurige snijgeometrie zorgen voor een consistente kwaliteit van de geboorde gaten en zorgen ervoor dat de boor uitermate geschikt is voor het boren van kerngaten.
- De geoptimaliseerde kruisslijping zorgt voor 20% minder aanvoerkracht ten opzichte van een conventionele boor.
Zelfcentrerend
De kruisgeslepen punt biedt zelfs op bolle oppervlakken een uitstekend centreringseffect, waardoor centreerboren of voorboren niet meer nodig is.
Lange levensduur van het gereedschap
De TiN-coating verhoogt de warmtebestendigheid tot 600º, waardoor de levensduur tot 3 keer zo lang is in vergelijking met een niet-gecoate HSS-boor
Duurzame productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® Bronze
De Ø 13,0 mm boorschacht is verjongd tot Ø 12,7 mm.
Datasheets(X)
Te bewerken materiaal | Staal |
Diameter (Ø) | 10 mm |
Lengte (l1) | 133 mm |
Spaangroeflengte (l2) | 87 mm |
Schachtdiameter | 10 mm |
Schachtvorm | Cilindrisch |
Oppervlakte | TiN |
Snijmateriaal | High Speed Steel |
Punthoek | 130 graden |
Standtijd (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( ) | 4 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Boorgedrag (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geschikt voor kolomboor (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Zelfcentrerend | Ja |