Spiraalboor HSS DIN 340 type RN 130°
Spiraalboor HSS DIN 340 RN punthoek 130 graden
SPIRAALBOOR-MET-DIN340-HSS-D9,5
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
20 % lagere invoerkracht in vergelijking met conventionele boren, alsmede snellere vooruitgang en een voorzichtige manier van werken
Geoptimaliseerde kruisgeslepen punt
Nauwkeurig boren zonder centreren, zelfs op gebogen oppervlakken
Geoptimaliseerde kruisgeslepen punt
Voor kernboorgaten
Zeer nauwkeurige puntverdunning voor nauwkeurige boorgaten
Uitstekende hechteigenschappen van koelsmeermiddelen en minder neiging tot het ophopen van spanen
Gevaporiseerd oppervlak
Bij gebruik van de spiraalboor conform DIN 340 is het raadzaam eerst een centreerboorgat te boren. Onze NC-centerboren (art.nr. 063644...) zijn hiervoor ideaal.
Datasheets(X)
Geschikt voor machinetype | Boormachine |
Te bewerken materiaal | Staal |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Diameter (Ø) | 9,5 mm |
Lengte (l1) | 175 mm |
Spaangroeflengte (l2) | 115 mm |
Schachtdiameter | 9,5 mm |
Schachtvorm | Cilindrisch |
Oppervlakte | Stoomontlaten |
Snijmateriaal | High Speed Steel |
Punthoek | 130 graden |
Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( ) | 4 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Boorgedrag (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geschikt voor kolomboor (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem) | 1 van 4 punten |
Zelfcentrerend | Ja |
Geschikt voor treksterkte tot | 1000 N/mm² |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal |
Snijwaarden | ||||||||||||
Voor diameter 1,0 - 2,5 | ||||||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | vanaf dia. 1,0 | vanaf dia. 2,0 | vanaf dia. 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
Staalsoorten | ||||||||||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
Ongelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
Ongelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,014 | 3501 | 3979 | 0,040 | 2801 | 3183 | 0,050 |
Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,014 | 3501 | 3979 | 0,040 | 2801 | 3183 | 0,050 |
Gelegeerd temperstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
Genitreerd staal | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
Gereedschapsstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
HSS-staal | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
Gietmetaal | ||||||||||||
Gietijzer | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 8913 | 10186 | 0,018 | 4456 | 5093 | 0,063 | 3565 | 4074 | 0,080 |
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,018 | 3501 | 3979 | 0,063 | 2801 | 3183 | 0,080 |
Kunststoffen | ||||||||||||
Kunststoffen | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 6366 | 9549 | 0,016 | 3183 | 4775 | 0,050 | 2546 | 3820 | 0,063 |
Snijwaarden | ||||||||||||
Voor diameter 3,15 - 5,0 | ||||||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | vanaf dia. 3,15 | vanaf dia. 4,0 | vanaf dia. 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
Staalsoorten | ||||||||||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
Ongelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
Ongelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,063 | 1751 | 1989 | 0,080 | 2801 | 3183 | 0,080 |
Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,063 | 1751 | 1989 | 0,080 | 2801 | 3183 | 0,080 |
Gelegeerd temperstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
Genitreerd staal | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
Gereedschapsstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
HSS-staal | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
Gietmetaal | ||||||||||||
Gietijzer | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 2829 | 3234 | 0,100 | 2228 | 2546 | 0,125 | 3565 | 4074 | 0,080 |
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,100 | 1751 | 1989 | 0,125 | 2801 | 3183 | 0,080 |
Kunststoffen | ||||||||||||
Kunststoffen | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 2021 | 3032 | 0,080 | 1592 | 2387 | 0,100 | 2546 | 3820 | 0,100 |
Snijwaarden | ||||||||||||
Voor diameter 6,3 - 10,0 | ||||||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | vanaf dia. 6,3 | vanaf dia. 8,0 | vanaf dia. 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
Staalsoorten | ||||||||||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
Ongelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
Ongelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,100 | 875 | 995 | 0,125 | 700 | 796 | 0,160 |
Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,100 | 875 | 995 | 0,125 | 700 | 796 | 0,160 |
Gelegeerd temperstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
Genitreerd staal | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
Gereedschapsstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
HSS-staal | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
Gietmetaal | ||||||||||||
Gietijzer | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 1415 | 1617 | 0,160 | 1114 | 1273 | 0,200 | 891 | 1019 | 0,250 |
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,160 | 875 | 995 | 0,200 | 700 | 796 | 0,250 |
Kunststoffen | ||||||||||||
Kunststoffen | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 1011 | 1516 | 0,125 | 796 | 1194 | 0,160 | 637 | 955 | 0,200 |
Snijwaarden | ||||||||||||
Voor dia. 12,5-20,0 | ||||||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | vanaf dia. 12,5 | vanaf dia. 16,0 | vanaf dia. 20,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
Staalsoorten | ||||||||||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 637 | 764 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 | 398 | 477 | 0,315 |
Ongelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 637 | 764 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 | 398 | 477 | 0,315 |
Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 637 | 764 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 | 398 | 477 | 0,315 |
Ongelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 560 | 637 | 0,160 | 438 | 497 | 0,200 | 350 | 398 | 0,250 |
Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 22 | 25 | 560 | 637 | 0,160 | 438 | 497 | 0,200 | 350 | 398 | 0,250 |
Gelegeerd temperstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
Genitreerd staal | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
Gereedschapsstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
HSS-staal | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
Gietmetaal | ||||||||||||
Gietijzer | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 713 | 815 | 0,250 | 557 | 637 | 0,315 | 446 | 509 | 0,400 |
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 560 | 637 | 0,250 | 438 | 497 | 0,315 | 350 | 398 | 0,400 |
Kunststoffen | ||||||||||||
Kunststoffen | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 509 | 764 | 0,200 | 398 | 597 | 0,250 | 318 | 477 | 0,315 |
Sleutel |
vc = snijsnelheid [m/min] |
f = voeding [mm/r] |
n = toerental [tpm] |
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!