Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment - SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,0 HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment - SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,0 HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment - SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,0 HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment - SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,0 HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment - SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,0 HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment - SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,0
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/7DEhPd6F0YU

HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment - SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,0 - 1
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment - SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,0 - 2
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment - SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,0 - 3
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment - SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,0 - 4
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment - SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,0 - 5
HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment - SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,0 - 6

HSS DIN 338 SMART STEP spiraalboorassortiment

Spiraalboor HSS DIN 338 SMART STEP
SPIRAALBOOR-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,0
ZEBRA SMART STEP

Art.-nr. 0624931000
EAN 4061975499226

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Premium HSS metaalboor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf Ø 2,5 mm) voor nauwkeurig boren van ronde doorlopende gaten, voor hand gebruik in staal tot 1000 N/mm2, aluminium, kunststof, non-ferrometalen, hardhout en zacht hout.

De originele SMART STEP: De eerste spiraalboor met trappenboorgeometrie van de punt (vanaf Ø 2,5 mm)



Nauwkeurige ronde gaten



Uiterst comfortabel boren


  • Voorboren niet nodig, nauwkeurig aanboren zonder verlopen van de boor

  • Schuin boren mogelijk

  • Eenvoudig boren of vergroten van een bestaand boorgat


Aanzienlijk sneller dan een conventionele spiraalboor



Perfect voor het uitboren van klinknagels en tapbouten



De eerste spiraalboor voor nauwkeurig handmatig geleid boren tot diameter van 20 mm zonder voorboren, en bij gebruik op een kolomboormachine zelfs nauwkeurig boren mogelijk tot een diameter van 26,5 mm zonder voorboren


Vanaf boordiameter > 13,0 mm, schacht gereduceerd tot diameter van 12,7 mm voor gebruik in alle gangbare 3-vlaks opnames



3-vlaks schacht (vanaf Ø 4 mm)


  • Voorkomt slippen in de boorkop: sneller werken met meer gemak

  • Optimale krachtoverdracht

  • Bescherming van de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Duurzame productverpakking gemaakt van 100% PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recyclebaar en Cradle to Cradle Certified® Bronze

Opmerking

Let bij blinde boringen op de verlengde boorpunt (zie afmeting l3)!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Ideaal voor het boren van blindklinknagelgaten, voor het uitboren van tapeinden, voor het boren in plaatstalen en dunwandige profielmaterialen (bijv. aluminium kozijnen).

  • Hoge kwaliteit van de boorgaten en aanzienlijk langere levensduur in vergelijking met conventionele houtspiraalboren voor het boren van gaten in hout.

  • Ideaal voor nauwkeurig, comfortabel en snel werken in massieve materialen (bijv. in staal tot 1000 N/mm², aluminium en kunststof).

Geschikt voor machinetype

Boormachine
Accuschroefmachine
Kolomboormachine

Te bewerken materiaal

Staal
Gietijzer
Non-ferrometaal
Hout
Hardhout

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Diameter (Ø)

10 mm

Lengte (l1)

133 mm

Spaangroeflengte (l2)

87 mm

Boorpuntlengte (l3)

10 mm

Schachtdiameter

10 mm

Schachtvorm

3-vlaks schacht

Oppervlakte

Meerlaagse bewerking

Snijmateriaal

High Speed Steel

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( )

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorgedrag (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor kolomboor (puntensysteem)

4 van 4 punten

Zelfcentrerend

Ja

Geschikt voor treksterkte tot

1000 N/mm²

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal
Ongelegeerd getemperd staal
Gietijzer
Rekbaar ijzer
Smeedbaar gietijzer
Magnesiumlegeringen
Koper, laaggelegeerd
Messing, kortspanend
Messing, langspanend
Kunststoffen, duroplastic
Kunststof, thermoplastisch

Snijwaarden
Voor diameter 1,0 - 2,5
MateriaalomschrijvingTreksterkte Vanaf dia. 1,0Vanaf dia. 2,0Vanaf dia. 2,5
vcnf nfnf
VantotVantot Vantot Vantot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal≤ 850 N/mm²25377,9589,5490,0163,9794,7750,0503,1833,8200,063
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten≤ 850 N/mm²25377,9589,5490,0163,9794,7750,0503,1833,8200,063
Laaggelegeerde temperstaalsoorten≤ 850 N/mm²25377,9589,5490,0163,9794,7750,0503,1833,8200,063
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten≤ 1.000 N/mm²22317,0037,9580,0143,5013,9790,0402,8013,1830,050
Laaggelegeerde temperstaalsoorten≤ 1.000 N/mm²22317,0037,9580,0143,5013,9790,0402,8013,1830,050
Gelegeerde temperstaalsoorten≤ 1.000 N/mm²10203,1835,0930,0121,5922,5460,0321,2732,0370,040
Genitreerd staal≤ 1.000 N/mm²10203,1835,0930,0121,5922,5460,0321,2732,0370,040
Gereedschapsstaal≤ 1.000 N/mm²10203,1835,0930,0121,5922,5460,0321,2732,0370,040
HSS-staal≤ 1.000 N/mm²10203,1835,0930,0121,5922,5460,0321,2732,0370,040
Gietmetaal
Gietijzer≤ 350 HB22318,91310,1860,0184,4565,0930,0633,5654,0740,080
Nodulair gietijzer, temperijzer≤ 350 HB22317,0037,9580,0183,5013,9790,0632,8013,1830,080
Non-ferrometaal
Aluminium≤ 600 N/mm²406012,73219,0990,0186,3669,5490,0635,0937,6390,080
Kunststoffen
Kunststoffen, thermohardend 20376,3669,5490,0163,1834,7750,0502,5463,8200,063
Kunststof, thermoplastisch 20374,7779,5490,0163,1834,7750,0502,5463,8200,063
Hout
Zachthout 25377,9589,5490,0163,9794,7750,0503,1833,8200,063
Hardhout
Hardhout 22317,0037,9580,0143,5013,9790,0402,8013,1830,050
Snijwaarden
Voor diameter 3,15 - 5,0
MateriaalomschrijvingTreksterkte Vanaf dia. 3,15Vanaf dia. 4,0Vanaf dia. 5,0
vcnf nfnf
VantotVantot Vantot Vantot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal≤ 850 N/mm²25372,5263,0320,0801,9892,3870,1001,8312,1970,115
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten≤ 850 N/mm²25372,5263,0320,0801,9892,3870,1001,8312,1970,115
Laaggelegeerde temperstaalsoorten≤ 850 N/mm²25372,5263,0320,0801,9892,3870,1001,8312,1970,115
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten≤ 1.000 N/mm²22312,2232,5260,0631,7511,9890,0801,6111,8310,092
Laaggelegeerde temperstaalsoorten≤ 1.000 N/mm²22312,2232,5260,0631,7511,9890,0801,6111,8310,092
Gelegeerde temperstaalsoorten≤ 1.000 N/mm²10201,0111,6170,0507961,2730,0637331,1720,072
Genitreerd staal≤ 1.000 N/mm²10201,0111,6170,0507961,2730,0637331,1720,072
Gereedschapsstaal≤ 1.000 N/mm²10201,0111,6170,0507961,2730,0637331,1720,072
HSS-staal≤ 1.000 N/mm²10201,0111,6170,0507961,2730,0637331,1720,072
Gietmetaal
Gietijzer≤ 350 HB22312,8293,2340,1002,2282,5460,1252,0502,3430,144
Nodulair gietijzer, temperijzer≤ 350 HB22312,2232,5260,1001,7511,9890,1251,6111,8310,144
Non-ferrometaal
Aluminium≤ 600 N/mm²40604,0426,0630,1003,1834,7750,1252,5463,8200,125
Kunststoffen
Kunststoffen, thermohardend 20372,0213,0320,0801,5922,3870,1001,4642,1970,115
Kunststof, thermoplastisch 20372,0213,0320,0801,5922,3870,1001,4642,1970,115
Hout
Zachthout 25372,5263,0320,0801,9892,3870,1001,8312,1970,115
Hardhout
Hardhout 22312,2232,5260,0631,7511,9890,0801,6111,8310,092
Snijwaarden
Voor diameter 6,3 - 10,0
MateriaalomschrijvingTreksterkte Vanaf dia. 6,3Vanaf dia. 8,0Vanaf dia. 10,0
vcnf nfnf
VantotVantot Vantot Vantot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal≤ 850 N/mm²25371,6421,9710,1631,2941,5520,2081,0351,2420,260
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten≤ 850 N/mm²25371,6421,9710,1631,2941,5520,2081,0351,2420,260
Laaggelegeerde temperstaalsoorten≤ 850 N/mm²25371,6421,9710,1631,2941,5520,2081,0351,2420,260
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten≤ 1.000 N/mm²22311,4461,6420,1301,1381,2940,1639101,0350,208
Laaggelegeerde temperstaalsoorten≤ 1.000 N/mm²22311,4461,6420,1301,1381,2940,1639101,0350,208
Gelegeerde temperstaalsoorten≤ 1.000 N/mm²10206571,0500,1045178280,1304136620,163
Genitreerd staal≤ 1.000 N/mm²10206571,0500,1045178280,1304136620,163
Gereedschapsstaal≤ 1.000 N/mm²10206571,0500,1045178280,1304136620,163
HSS-staal≤ 1.000 N/mm²10206571,0500,1045178280,1304136620,163
Gietmetaal
Gietijzer≤ 350 HB22311,8402,1020,2081,4481,6550,2601,1581,3250,325
Nodulair gietijzer, temperijzer≤ 350 HB22311,4461,6420,2081,1381,2940,2609101,0350,325
Non-ferrometaal
Aluminium≤ 600 N/mm²40602,0213,0320,1601,5922,3870,2001,2731,9100,250
Kunststoffen
Kunststoffen, thermohardend 20371,3141,9710,1631,0351,5520,2088281,2420,260
Kunststof, thermoplastisch 20371,3141,9710,1631,0351,5520,2088281,2420,260
Hout
Zachthout 25371,6421,9710,1631,2941,5520,2081,0351,2420,260
Hardhout
Hardhout 22311,4461,6420,1301,1381,2940,1639101,0350,208
Snijwaarden
Voor dia. 12,5
MateriaalomschrijvingTreksterkte Vanaf dia. 12,5
vcnf
VantotVantot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal≤ 850 N/mm²25377969550,250
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten≤ 850 N/mm²25377969550,250
Laaggelegeerde temperstaalsoorten≤ 850 N/mm²25377969550,250
Niet-gelegeerde temperstaalsoorten≤ 1.000 N/mm²22317007960,200
Laaggelegeerde temperstaalsoorten≤ 1.000 N/mm²22317007960,200
Gelegeerde temperstaalsoorten≤ 1.000 N/mm²10203195090,156
Genitreerd staal≤ 1.000 N/mm²10203195090,156
Gereedschapsstaal≤ 1.000 N/mm²10203195090,156
HSS-staal≤ 1.000 N/mm²10203195090,156
Gietmetaal
Gietijzer≤ 350 HB22318911,0190,313
Nodulair gietijzer, temperijzer≤ 350 HB22317007960,313
Non-ferrometaal
Aluminium≤ 600 N/mm²40601,0191,5280,250
Kunststoffen
Kunststoffen, thermohardend 20376369550,250
Kunststof, thermoplastisch 20376369550,250
Hout
Zachthout 25377969550,250
Hardhout
Hardhout 22317007960,200
Legenda
vc = snijsnelheid [m/min]
f = voeding (mm/r)
n = toerental [tpm]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE

ACCU-BOORSCHRMACH ABS-18-POWER-2X5AH

MASTER M-CUBE
Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm