Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA

Spiraalboor, HSCo8, WN-type, RH MAGMA
SPIRAALBOOR-MET-WN-HSCO8-MAGMA-D2,5

Art.-nr. 0618940250

EAN 4061975572677

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spiraalboor HSCo8 WN MAGMA

Art.-nr. 0618940250

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De zeer duurzame boor met Magma meerlaagse coating en 8% kobaltlegering voor universele verwerking van conventionele staalsoorten, titanium en moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox) met zeer hoge sterktes tot 1550 N/mm².

Uitzonderlijk hoge boorstabiliteit en snijkracht


Versterkte kern en kortere spiraallengte conform DIN 1897 met een totale lengte conform DIN 338



Extra hoge breukvastheid


Geoptimaliseerde snijkant en speciale, vlakke spiraalhoek



Speciale meerlaagse magma-coating en 8% kobaltlegering


  • Tot 9x langere levensduur en tot 50% hogere snijsnelheid vergeleken met niet-gecoate boorkoppen

  • Tot 2x langere levensduur vergeleken met conventionele coatings

  • Hittebestendig tot 800 °C


Optimaal centreren tijdens werkzaamheden en minder inspanning vereist


135° punthoek en geoptimaliseerd kruisgeslepen



3-vlaks schacht (vanaf diam. 4 mm)


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Beschermt de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Moeilijk te bewerken materialen (bijv. Hardox 400–500), zoals graafbakken, vrachtwagenopbouw, pantserplaat, sneeuwploegen, landbouwmachines, enz.

  • Gaten in conventionele staalsoorten waar een lange levensduur is vereist
Handleiding

Gebruik waar mogelijk voldoende koelvloeistof en smeermiddel.

Geschikt voor machinetype

Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine, Frees-/boorsysteem

Te bewerken materiaal

Hard en taai materiaal

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Standaard / Boordiepte

CS / 3xD

Diameter (Ø)

2,5 mm

Lengte (l1)

57 mm

Spaangroeflengte (l2)

14 mm

Schachtdiameter

2,5 mm

Schachtvorm

Cilindrisch

Oppervlakte

Magma-meerlaagse coating

Snijmateriaal

HSCo8

Punthoek

135 graden

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( )

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Boorgedrag (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor kolomboor (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem)

3 van 4 punten

Zelfcentrerend

Ja

Geschikt voor treksterkte tot

1550 N/mm²

Materiaal subgroep

Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Titanium, Titaniumlegering, Hardox, Verenstaal, Brons, kortspanend, Brons, langspanend, Messing, kortspanend

Snijwaarden
Voor dia. 1,0-3,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vanaf dia. 1,0 vanaf dia. 2,0 vanaf dia. 3,0
vc n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Ongelegeerd temperstaal ≤ 1.000 N/mm² 20 25 6360 7960 0,020 3183 3979 0,030 2122 2653 0,040
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 1.000 N/mm² 20 25 6360 7960 0,020 3183 3979 0,030 2122 2653 0,040
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.200 N/mm² 8 12 2546 3820 0,020 1273 1910 0,030 849 1273 0,040
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² 8 12 2546 3820 0,020 1273 1910 0,030 849 1273 0,040
Gereedschapsstaal ≤ 1.200 N/mm² 8 12 2546 3820 0,020 1273 1910 0,030 849 1273 0,040
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² 8 12 2546 3820 0,020 1273 1910 0,030 849 1273 0,040
Roestvast staal
Titanium en titaniumlegeringen ≤ 850 N/mm² 7 10 2228 3183 0,020 1114 1592 0,030 743 1061 0,040
Speciale legeringen ≤ 1.200 N/mm² 7 9 2228 2865 0,020 1114 1432 0,030 743 955 0,040
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 20 30 6366 9550 0,030 3183 4775 0,040 2122 3183 0,050
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 18 22 5730 7000 0,030 2865 3500 0,040 1910 2334 0,050
Harde materialen
Hardox ≤ 1.250 N/mm² 7 9 2228 2865 0,025 1114 1432 0,035 743 955 0,045
Hardox ≤ 1.550 N/mm² 4 6 1273 1910 0,015 637 955 0,020 424 637 0,030
Verenstaal ≤ 1.100 N/mm² 8 10 2538 3183 0,025 1273 1592 0,035 849 1061 0,040
Sleutel
vc = snijsnelheid [m/min]
f = voeding [mm/r]
n = toerental [tpm]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Voor dia. 8,0-12,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vanaf dia. 8,0 vanaf dia. 10,0 vanaf dia. 12,0
vc n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Ongelegeerd temperstaal ≤ 1.000 N/mm² 20 25 796 995 0,100 637 796 0,120 531 663 0,140
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 1.000 N/mm² 20 25 796 995 0,100 637 796 0,120 531 663 0,140
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.200 N/mm² 8 12 318 477 0,100 255 382 0,120 212 318 0,140
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² 8 12 318 477 0,100 255 382 0,120 212 318 0,140
Gereedschapsstaal ≤ 1.200 N/mm² 8 12 318 477 0,100 255 382 0,120 212 318 0,140
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² 8 12 318 477 0,100 255 382 0,120 212 318 0,140
Roestvast staal
Titanium en titaniumlegeringen ≤ 850 N/mm² 7 10 279 398 0,100 223 318 0,120 186 265 0,140
Speciale legeringen ≤ 1.200 N/mm² 7 9 279 358 0,100 223 286 0,120 186 239 0,140
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 20 30 796 1194 0,120 637 955 0,140 531 796 0,160
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 18 22 716 875 0,120 573 700 0,140 477 584 0,160
Harde materialen
Hardox ≤ 1.250 N/mm² 7 9 279 358 0,100 223 286 0,125 186 239 0,140
Hardox ≤ 1.550 N/mm² 4 6 159 239 0,080 127 191 0,100 106 159 0,110
Verenstaal ≤ 1.100 N/mm² 8 10 318 398 0,100 255 318 0,125 212 265 0,140
Voor dia. 4,0-6,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vanaf dia. 4,0 vanaf dia. 5,0 vanaf dia. 6,0
vc n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Ongelegeerd temperstaal ≤ 1.000 N/mm² 20 25 1592 1989 0,050 1273 1592 0,060 1061 1326 0,080
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 1.000 N/mm² 20 25 1592 1989 0,050 1273 1592 0,060 1061 1326 0,080
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.200 N/mm² 8 12 637 955 0,050 509 764 0,060 424 637 0,080
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² 8 12 637 955 0,050 509 764 0,060 424 637 0,080
Gereedschapsstaal ≤ 1.200 N/mm² 8 12 637 955 0,050 509 764 0,060 424 637 0,080
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² 8 12 637 955 0,050 509 764 0,060 424 637 0,080
Roestvast staal
Titanium en titaniumlegeringen ≤ 850 N/mm² 7 10 557 796 0,050 446 637 0,060 371 531 0,080
Speciale legeringen ≤ 1.200 N/mm² 7 9 557 716 0,050 446 573 0,060 371 477 0,080
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 20 30 1592 2387 0,060 1273 1910 0,080 1061 1592 0,100
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 18 22 1432 1751 0,060 1146 1401 0,080 955 1167 0,100
Harde materialen
Hardox ≤ 1.250 N/mm² 7 9 557 716 0,063 446 573 0,070 371 477 0,080
Hardox ≤ 1.550 N/mm² 4 6 318 477 0,040 255 382 0,050 212 318 0,060
Verenstaal ≤ 1.100 N/mm² 8 10 637 796 0,060 509 637 0,070 424 531 0,080
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen