Spiraalboor HSCo DIN338 MFD LONGLIFE & SPEED 29st
Spiraalboor HSCo DIN338 MFD LONGLIFE & SPEED 29st
BO-MET-SORT-DIN338-HSCO-MFD-LS-29TLG
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 29 st |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Standaard / Boordiepte | DIN 338 / 5xD |
Te bewerken materiaal | Staal, RVS, Gietijzer, Titanium, Speciale legering |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Titanium, Titaniumlegering, Speciale legeringen, Verenstaal, Aluminium gietlegeringen (>10% silicone), Magnesiumlegeringen, Koper, laaggelegeerd, Brons, kortspanend, Brons, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch |
Oppervlakte | Magma-meerlaagse coating |
Snijmateriaal | HSCo |
Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor kolomboor (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorgedrag (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Zelfcentrerend | Ja |
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D3,3
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D4,2
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D6,8
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D10,2
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D10,5
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D11,0
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D11,5
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D12,0
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D12,5
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D13,0
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D1,0
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D1,5
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D2,0
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D2,5
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D3,0
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D3,5
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D4,0
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D4,5
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D5,0
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D5,5
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D6,0
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D6,5
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D7,0
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D7,5
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D8,0
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D8,5
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D9,0
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D9,5
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D10,0
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!