Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Spiraalboor HSCo DIN338 MFD LONGLIFE & SPEED 19st

Spiraalboor HSCo DIN338 MFD LONGLIFE & SPEED 19st
BO-MET-SORT-DIN338-HSCO-MFD-LS-19TLG

Art.-nr. 0626070019

EAN 4099618520013

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spiraalboor HSCo DIN338 MFD LONGLIFE & SPEED 19st

Art.-nr. 0626070019
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
With exclusive multiShield coating, innovative tip geometry and new cutting material for fast drilling with high precision and a long service life
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

19 st

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Standaard / Boordiepte

DIN 338 / 5xD

Te bewerken materiaal

Staal, RVS, Gietijzer, Titanium, Speciale legering

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Titanium, Titaniumlegering, Speciale legeringen, Verenstaal, Aluminium gietlegeringen (>10% silicone), Magnesiumlegeringen, Koper, laaggelegeerd, Brons, kortspanend, Brons, langspanend, Messing, kortspanend, Messing, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch

Oppervlakte

Magma-meerlaagse coating

Snijmateriaal

HSCo

Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor kolomboor (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem)

2 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem)

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorgedrag (puntensysteem)

4 van 4 punten

Zelfcentrerend

Ja

Inclusief Spiraalboor HSCo DIN338 MFD LONGLIFE & SPEED 19st:
1 x
MFD LONGLIFE & SPEED spiraalboor HSCo DIN 338

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D1,0

Omschrijving: Met exclusieve MultiShield coating, innovatieve puntgeometrie en nieuw snijmateriaal voor snel boren met hoge precisie en een lange levensduur
Hoeveelheid: 1 x
1 x
MFD LONGLIFE & SPEED spiraalboor HSCo DIN 338

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D1,5

Omschrijving: Met exclusieve MultiShield coating, innovatieve puntgeometrie en nieuw snijmateriaal voor snel boren met hoge precisie en een lange levensduur
Hoeveelheid: 1 x
1 x
MFD LONGLIFE & SPEED spiraalboor HSCo DIN 338

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D2,0

Omschrijving: Met exclusieve MultiShield coating, innovatieve puntgeometrie en nieuw snijmateriaal voor snel boren met hoge precisie en een lange levensduur
Hoeveelheid: 1 x
1 x
MFD LONGLIFE & SPEED spiraalboor HSCo DIN 338

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D2,5

Omschrijving: Met exclusieve MultiShield coating, innovatieve puntgeometrie en nieuw snijmateriaal voor snel boren met hoge precisie en een lange levensduur
Hoeveelheid: 1 x
1 x
MFD LONGLIFE & SPEED spiraalboor HSCo DIN 338

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D3,0

Omschrijving: Met exclusieve MultiShield coating, innovatieve puntgeometrie en nieuw snijmateriaal voor snel boren met hoge precisie en een lange levensduur
Hoeveelheid: 1 x
1 x
MFD LONGLIFE & SPEED spiraalboor HSCo DIN 338

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D3,5

Omschrijving: Met exclusieve MultiShield coating, innovatieve puntgeometrie en nieuw snijmateriaal voor snel boren met hoge precisie en een lange levensduur
Hoeveelheid: 1 x
1 x
MFD LONGLIFE & SPEED spiraalboor HSCo DIN 338

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D4,0

Omschrijving: Met exclusieve MultiShield coating, innovatieve puntgeometrie en nieuw snijmateriaal voor snel boren met hoge precisie en een lange levensduur
Hoeveelheid: 1 x
1 x
MFD LONGLIFE & SPEED spiraalboor HSCo DIN 338

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D4,5

Omschrijving: Met exclusieve MultiShield coating, innovatieve puntgeometrie en nieuw snijmateriaal voor snel boren met hoge precisie en een lange levensduur
Hoeveelheid: 1 x
1 x
MFD LONGLIFE & SPEED spiraalboor HSCo DIN 338

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D5,0

Omschrijving: Met exclusieve MultiShield coating, innovatieve puntgeometrie en nieuw snijmateriaal voor snel boren met hoge precisie en een lange levensduur
Hoeveelheid: 1 x
1 x
MFD LONGLIFE & SPEED spiraalboor HSCo DIN 338

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D5,5

Omschrijving: Met exclusieve MultiShield coating, innovatieve puntgeometrie en nieuw snijmateriaal voor snel boren met hoge precisie en een lange levensduur
Hoeveelheid: 1 x
1 x
MFD LONGLIFE & SPEED spiraalboor HSCo DIN 338

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D6,0

Omschrijving: Met exclusieve MultiShield coating, innovatieve puntgeometrie en nieuw snijmateriaal voor snel boren met hoge precisie en een lange levensduur
Hoeveelheid: 1 x
1 x
MFD LONGLIFE & SPEED spiraalboor HSCo DIN 338

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D6,5

Omschrijving: Met exclusieve MultiShield coating, innovatieve puntgeometrie en nieuw snijmateriaal voor snel boren met hoge precisie en een lange levensduur
Hoeveelheid: 1 x
1 x
MFD LONGLIFE & SPEED spiraalboor HSCo DIN 338

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D7,0

Omschrijving: Met exclusieve MultiShield coating, innovatieve puntgeometrie en nieuw snijmateriaal voor snel boren met hoge precisie en een lange levensduur
Hoeveelheid: 1 x
1 x
MFD LONGLIFE & SPEED spiraalboor HSCo DIN 338

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D7,5

Omschrijving: Met exclusieve MultiShield coating, innovatieve puntgeometrie en nieuw snijmateriaal voor snel boren met hoge precisie en een lange levensduur
Hoeveelheid: 1 x
1 x
MFD LONGLIFE & SPEED spiraalboor HSCo DIN 338

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D8,0

Omschrijving: Met exclusieve MultiShield coating, innovatieve puntgeometrie en nieuw snijmateriaal voor snel boren met hoge precisie en een lange levensduur
Hoeveelheid: 1 x
1 x
MFD LONGLIFE & SPEED spiraalboor HSCo DIN 338

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D8,5

Omschrijving: Met exclusieve MultiShield coating, innovatieve puntgeometrie en nieuw snijmateriaal voor snel boren met hoge precisie en een lange levensduur
Hoeveelheid: 1 x
1 x
MFD LONGLIFE & SPEED spiraalboor HSCo DIN 338

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D9,0

Omschrijving: Met exclusieve MultiShield coating, innovatieve puntgeometrie en nieuw snijmateriaal voor snel boren met hoge precisie en een lange levensduur
Hoeveelheid: 1 x
1 x
MFD LONGLIFE & SPEED spiraalboor HSCo DIN 338

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D9,5

Omschrijving: Met exclusieve MultiShield coating, innovatieve puntgeometrie en nieuw snijmateriaal voor snel boren met hoge precisie en een lange levensduur
Hoeveelheid: 1 x
1 x
MFD LONGLIFE & SPEED spiraalboor HSCo DIN 338

SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFD-LS-D10,0

Omschrijving: Met exclusieve MultiShield coating, innovatieve puntgeometrie en nieuw snijmateriaal voor snel boren met hoge precisie en een lange levensduur
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Lege cassette voor DIN 338 spiraalboor

LEGECAS-BOOR-DIN338-(D1-10)-0,5MM

Omschrijving: Compacte lege doos voor DIN 338 spiraalboren, compatibel met het ORSY® -systeem
Hoeveelheid: 1 x
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
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
ABS 18 COMPACT M-CUBE accu boorschroefmachine

ACCU-BOORSCHRMACH-ABS 18-COMPACT-2X5AH

Compacte, krachtige en borstelloze accu boorschroefmachine voor middelzware schroef- en boorwerkzaamheden