Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Spiraalboor HSCo DIN 345 type RN

Spiraalboor HSCO DIN 345 type RN
SPIRAALBOOR-MET-DIN345-MK-HSCO-D30,0

Art.-nr. 0626303000
EAN 4052712047091

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De krachtige RVS morsekonus spiraalboor voor kolomboormachines voor het werken met RVS (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook geschikt voor algemene, brede toepassingen in staal tot 1200 N/mm² en in gietijzer.

Nauwkeurig aanboren zonder centreren, zelfs op gebogen oppervlakken


Geoptimaliseerde kruisgeslepen punt



Uitstekende hechteigenschappen van koelsmeermiddelen en minder neiging tot opbouw van materiaalafzetting


Stoomontlaten oppervlaktebehandeling



Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recyclebaar

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor machinetype

Kolomboormachine

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, RVS, Titanium

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Diameter (Ø)

30.0 mm

Geschikt voor morseconusgereedschap

MK 3

Lengte (l1)

296 mm

Spaangroeflengte (l2)

175 mm

Schachtvorm

Morseconus

Oppervlakte

Stoomontlaten

Snijmateriaal

HSCo

Punthoek

135 graden

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( )

3 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorgedrag (puntensysteem)

3 van 4 punten

Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem)

0 - Niet van toepassing

Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem)

0 - Niet van toepassing

Geschikt voor kolomboor (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem)

2 van 4 punten

Zelfcentrerend

Ja

Geschikt voor treksterkte tot

1200 N/mm²

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, martensitisch, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Titanium, Titaniumlegering, Verenstaal, Magnesiumlegeringen, Koper, laaggelegeerd, Brons, langspanend, Brons, kortspanend, Messing, langspanend, Messing, kortspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch

Snijwaarden
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-5L

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
x 1 st
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-5L

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie