Spiraalboor HSCo DIN 345 type RN
Spiraalboor HSCO DIN 345 type RN
SPIRAALBOOR-MET-DIN345-MK-HSCO-D17,5




Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Nauwkeurig aanboren zonder centreren, zelfs op gebogen oppervlakken
Geoptimaliseerde kruisgeslepen punt
Uitstekende hechteigenschappen van koelsmeermiddelen en minder neiging tot opbouw van materiaalafzetting
Stoomontlaten oppervlaktebehandeling
Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recyclebaar
Datasheets(X)
Geschikt voor machinetype | Kolomboormachine |
Te bewerken materiaal | Staal, Gietijzer, RVS, Titanium |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Diameter (Ø) | 17.5 mm |
Geschikt voor morseconusgereedschap | MK 2 |
Lengte (l1) | 228 mm |
Spaangroeflengte (l2) | 130 mm |
Schachtvorm | Morseconus |
Oppervlakte | Stoomontlaten |
Snijmateriaal | HSCo |
Punthoek | 135 graden |
Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( ) | 3 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Boorgedrag (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem) | 0 - Niet van toepassing |
Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem) | 0 - Niet van toepassing |
Geschikt voor kolomboor (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Zelfcentrerend | Ja |
Geschikt voor treksterkte tot | 1200 N/mm² |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, martensitisch, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Titanium, Titaniumlegering, Verenstaal, Magnesiumlegeringen, Koper, laaggelegeerd, Brons, langspanend, Brons, kortspanend, Messing, langspanend, Messing, kortspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch |
Snijwaarden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!