Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed - SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFDS-D6,5 Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed - SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFDS-D6,5 Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed - SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFDS-D6,5
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/8v8RvphhCYo

Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed - SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFDS-D6,5 - 1
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed - SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFDS-D6,5 - 2
Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed - SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFDS-D6,5 - 3

Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed

Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-MFDS-D6,5
ZEBRA

Art.-nr. 0626930650
EAN 4056807135496

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De high-speed HSCo metaalboor voor perfecte boorgaten in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof).

Tot 50% sneller dan conventionele spiraalboren met puntverdunning


Geometrie van de snelheid



Optimale centrering bij het werken op gebogen oppervlakken


135°-punthoek en geoptimaliseerde kruisgeslepen punt



Lage wrijving en spaanafvoer


Exclusieve Vario-helix



3-vlaks schacht (vanaf Ø 4 mm):


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Bescherming van de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Exclusief verkrijgbaar bij Würth

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Speciaal ontworpen boor voor een verscheidenheid aan toepassingen met handboormachines

Geschikt voor machinetype

Boormachine
Accuschroefmachine

Te bewerken materiaal

Staal
Gietijzer
RVS
Titanium
Aluminium

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Diameter (Ø)

6,5 mm

Lengte (l1)

101 mm

Spaangroeflengte (l2)

63 mm

Schachtvorm

3-vlaks schacht

Oppervlakte

Meerlaagse bewerking

Snijmateriaal

HSCo

Punthoek

135 graden

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( )

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorgedrag (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor kolomboor (puntensysteem)

2 van 4 punten

Zelfcentrerend

Ja

Geschikt voor treksterkte tot

1200 N/mm²

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal
Ongelegeerd getemperd staal
Genitrideerd staal
Gereedschapsstaal
HSS-staal
Gietijzer
Rekbaar ijzer
Smeedbaar gietijzer
Wit gietijzer
Roestvast staal, zwavelhoudend
Roestvast staal, austenitisch
Roestvast staal, martensitisch
Titanium
Verenstaal
Magnesiumlegeringen
Koper, laaggelegeerd
Brons, kortspanend
Brons, langspanend
Messing, kortspanend
Messing, langspanend
Kunststoffen, duroplastic
Kunststof, thermoplastisch
Gelegeerd getemperd staal
Titaniumlegering
Aluminiumlegeringen
Aluminium
Aluminiumgietlegeringen (<10% silicium)
Gesmede aluminiumlegeringen

Snijwaarden
Voor diameter 1,0 - 2,5
MateriaalomschrijvingTreksterkte vanaf dia. 1,0vanaf dia. 2,0vanaf dia. 2,5
vcnf nfnf
VantotVantot Vantot Vantot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal≤ 850 N/mm²30409549127320,016477563660,050382050930,063
Ongelegeerd temperstaal≤ 850 N/mm²30409549127320,016477563660,050382050930,063
Licht gelegeerd temperstaal≤ 850 N/mm²30409549127320,016477563660,050382050930,063
Ongelegeerd temperstaal≤ 1.000 N/mm²28358913111410,014445655700,040356544560,050
Licht gelegeerd temperstaal≤ 1.000 N/mm²28358913111410,014445655700,040356544560,050
Gelegeerd temperstaal≤ 1.200 N/mm²1218382057300,012191028650,032152822920,040
Genitreerd staal≤ 1.200 N/mm²1218382057300,012191028650,032152822920,040
Gereedschapsstaal≤ 1.200 N/mm²1218382057300,012191028650,032152822920,040
HSS-staal≤ 1.200 N/mm²1218382057300,012191028650,032152822920,040
Roestvast staal
Roestvast staal≤ 1.200 N/mm²1014318344560,012159222280,032127317830,040
Titanium≤ 850 N/mm²610191031830,00895515920,02576412730,032
Gietmetaal
Gietijzer≤ 850 N/mm²30359549111410,018477555700,063382044560,080
Nodulair gietijzer, temperijzer≤ 850 N/mm²2630827695490,018413847750,063331038200,080
Non-ferrometalen
Aluminium≤ 600 N/mm²406012732190990,018636695490,063509376390,080
Kunststoffen≤ 200 N/mm²2030636695490,016318347750,050254638200,063
Voor diameter 3,15 - 5,0
MateriaalomschrijvingTreksterkte vanaf dia. 3,15vanaf dia. 4,0vanaf dia. 5,0
vcnf nfnf
VantotVantot Vantot Vantot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal≤ 850 N/mm²3040303240420,080238731830,100191025460,100
Ongelegeerd temperstaal≤ 850 N/mm²3040303240420,080238731830,100191025460,100
Licht gelegeerd temperstaal≤ 850 N/mm²3040303240420,080238731830,100191025460,100
Ongelegeerd temperstaal≤ 1.000 N/mm²2835282935370,063222827850,080178322280,080
Licht gelegeerd temperstaal≤ 1.000 N/mm²2835282935370,063222827850,080178322280,080
Gelegeerd temperstaal≤ 1.200 N/mm²1218121318190,05095514320,06376411460,063
Genitreerd staal≤ 1.200 N/mm²1218121318190,05095514320,06376411460,063
Gereedschapsstaal≤ 1.200 N/mm²1218121318190,05095514320,06376411460,063
HSS-staal≤ 1.200 N/mm²1218121318190,05095514320,06376411460,063
Roestvast staal
Roestvast staal≤ 1.200 N/mm²1014101114150,05079611140,0636378910,063
Titanium≤ 850 N/mm²61060610110,0404777960,0503826370,050
Gietmetaal
Gietijzer≤ 850 N/mm²3035303235370,100238727850,125191022280,125
Nodulair gietijzer, temperijzer≤ 850 N/mm²2630262730320,100206923870,125165519100,125
Non-ferrometalen
Aluminium≤ 600 N/mm²4060404260630,100318347750,125254638200,125
Kunststoffen≤ 200 N/mm²2030202130320,080159223870,100127319100,100
Voor diameter 6,3 - 10,0
MateriaalomschrijvingTreksterkte vanaf dia. 6,3vanaf dia. 8,0vanaf dia. 10,0
vcnf nfnf
VantotVantot Vantot Vantot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal≤ 850 N/mm²3040151620210,125119415920,16095512730,200
Ongelegeerd temperstaal≤ 850 N/mm²3040151620210,125119415920,16095512730,200
Licht gelegeerd temperstaal≤ 850 N/mm²3040151620210,125119415920,16095512730,200
Ongelegeerd temperstaal≤ 1.000 N/mm²2835141517680,100111413930,12589111140,160
Licht gelegeerd temperstaal≤ 1.000 N/mm²2835141517680,100111413930,12589111140,160
Gelegeerd temperstaal≤ 1.200 N/mm²12186069090,0804777160,1003825730,125
Genitreerd staal≤ 1.200 N/mm²12186069090,0804777160,1003825730,125
Gereedschapsstaal≤ 1.200 N/mm²12186069090,0804777160,1003825730,125
HSS-staal≤ 1.200 N/mm²12186069090,0804777160,1003825730,125
Roestvast staal
Roestvast staal≤ 1.200 N/mm²10145057070,0803985570,1003184460,125
Titanium≤ 850 N/mm²6103035050,0632393980,1001913180,100
Gietmetaal
Gietijzer≤ 850 N/mm²3035151617680,160119413930,08095511140,250
Nodulair gietijzer, temperijzer≤ 850 N/mm²2630131415160,160103511940,0808289550,250
Non-ferrometalen
Aluminium≤ 600 N/mm²4060202130320,160159223870,200127319100,250
Kunststoffen≤ 200 N/mm²2030101115160,12579611940,1606379550,200
Voor dia. 12,5-16,0
MateriaalomschrijvingTreksterkte vanaf dia. 12,5vanaf dia. 16,0
vcnf nf
VantotVantot Vantot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal≤ 850 N/mm²304076410190,2005977960,250
Ongelegeerd temperstaal≤ 850 N/mm²304076410190,2005977960,250
Licht gelegeerd temperstaal≤ 850 N/mm²304076410190,2005977960,250
Ongelegeerd temperstaal≤ 1.000 N/mm²28357138910,1605576960,200
Licht gelegeerd temperstaal≤ 1.000 N/mm²28357138910,1605576960,200
Gelegeerd temperstaal≤ 1.200 N/mm²12183064580,1252393580,160
Genitreerd staal≤ 1.200 N/mm²12183064580,1252393580,160
Gereedschapsstaal≤ 1.200 N/mm²12183064580,1252393580,160
HSS-staal≤ 1.200 N/mm²12183064580,1252393580,160
Roestvast staal
Roestvast staal≤ 1.200 N/mm²10142553570,1251992790,160
Titanium≤ 850 N/mm²6101532550,1001191990,125
Gietmetaal
Gietijzer≤ 850 N/mm²30357648910,2505976960,315
Nodulair gietijzer, temperijzer≤ 850 N/mm²26306627640,2505175970,315
Non-ferrometalen
Aluminium≤ 600 N/mm²4060101915280,25079611940,315
Kunststoffen≤ 200 N/mm²20305097640,2003985970,250
Sleutel
vc = snijsnelheid [m/min]
f = voeding [mm/r]
n = toerental [tpm]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-5L

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
x 1 st
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-5L

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen