Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D5,2
ZEBRA
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Tot 50% sneller dan conventionele, geslepen spiraalboren
HSC geometrie
Uitstekende centrering tijdens het werk, zelfs op gebogen oppervlakken
Punthoek van 135°, kruisgeslepen
Weinig wrijving en snelle spaanafvoer
Exclusieve Vario-spiraal
3-vlaks schacht (vanaf Ø 4 mm):
Uitsluitend te verkrijgen bij Würth
Zie de overzichtstabellen voor boor/materiaalcombinaties
Speciaal ontworpen boor voor een verscheidenheid aan toepassingen met handboormachines
Geschikt voor machinetype | Boormachine |
Te bewerken materiaal | Staal |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Diameter (Ø) | 5,2 mm |
Schachtvorm | 3-vlaks schacht |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal |
Oppervlakte | Meerlaagse bewerking |
Snijmateriaal | HSCo |
Punthoek | 135 graden |
Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Lengte | 86 mm |
Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Geschikt voor kolomboor (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( ) | 4 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorgedrag (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Spaangroeflengte | 52 mm |
Zelfcentrerend | Ja |
Max. boordiepte (D) | 5xD |
Boordiepte | 26 mm |