Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed

Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D1,5
ZEBRA

Art.-nr. 0626930150

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed

Art.-nr. 0626930150

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x10 

In : Op dit moment Aantal beschikbaar

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De high-speed handboor voor perfecte boorgaten in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof).

Tot 50% sneller dan conventionele, geslepen spiraalboren


HSC geometrie



Uitstekende centrering tijdens het werk, zelfs op gebogen oppervlakken


Punthoek van 135°, kruisgeslepen



Weinig wrijving en snelle spaanafvoer


Exclusieve Vario-spiraal



3-vlaks schacht (vanaf Ø 4 mm):


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller, plezieriger werken

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Beschermt de boorkop tegen beschadiging

  • Minimale inspanning nodig om de boorkop te openen en sluiten


Uitsluitend te verkrijgen bij Würth

Opmerking

Zie de overzichtstabellen voor boor/materiaalcombinaties

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1  |  2  |  3  |  4

Datasheets(X)

Certificaten/Documenten(X)

Toepassingsgebied

Speciaal ontworpen boor voor een verscheidenheid aan toepassingen met handboormachines

Geschikt voor machinetype

Boormachine
Accuschroefmachine

Te bewerken materiaal

Staal
Gietijzer
RVS
Titanium
Aluminium

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Diameter (Ø)

1,5 mm

Schachtvorm

Cilindrisch

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal
Ongelegeerd getemperd staal
Genitrideerd staal
Gereedschapsstaal
HSS-staal
Gietijzer
Rekbaar ijzer
Smeedbaar gietijzer
Wit gietijzer
Roestvast staal, zwavelhoudend
Roestvast staal, austenitisch
Roestvast staal, martensitisch
Titanium
Verenstaal
Magnesiumlegeringen
Koper, laaggelegeerd
Brons, kortspanend
Brons, langspanend
Messing, kortspanend
Messing, langspanend
Kunststoffen, duroplastic
Kunststof, thermoplastisch
Gelegeerd getemperd staal
Titaniumlegering
Aluminiumlegeringen
Aluminium
Aluminiumgietlegeringen (<10% silicium)
Gesmede aluminiumlegeringen

Oppervlakte

Meerlaagse bewerking

Snijmateriaal

HSCo

Punthoek

135 graden

Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem)

4 van 4 punten

Lengte

40 mm

Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor kolomboor (puntensysteem)

2 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( )

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorgedrag (puntensysteem)

4 van 4 punten

Spaangroeflengte

18 mm

Zelfcentrerend

Ja

Max. boordiepte (D)

5xD

Boordiepte

7,5 mm