Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed

Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D13,0
ZEBRA

Art.-nr. 0626931300

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed

Art.-nr. 0626931300

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Aantal

VE

x1 st
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De high-speed handboor voor perfecte boorgaten in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten en titanium. Ook voor algemene toepassingen in conventioneel staal tot een sterkte van 1200 N/mm², gietijzer en non-ferrometalen (zoals aluminium, aluminiumlegeringen, brons, kunststof).

Tot 50% sneller dan conventionele, geslepen spiraalboren


HSC geometrie



Uitstekende centrering tijdens het werk, zelfs op gebogen oppervlakken


Punthoek van 135°, kruisgeslepen



Weinig wrijving en snelle spaanafvoer


Exclusieve Vario-spiraal



3-vlaks schacht (vanaf Ø 4 mm):


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller, plezieriger werken

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Beschermt de boorkop tegen beschadiging

  • Minimale inspanning nodig om de boorkop te openen en sluiten


Uitsluitend te verkrijgen bij Würth

Opmerking

Zie de overzichtstabellen voor boor/materiaalcombinaties

Productinformatie

Würth Catalogus(X)

Cataloguspagina 1  |  2  |  3  |  4

Datasheets(X)

Certificaten/Documenten(X)

Toepassingsgebied

Speciaal ontworpen boor voor een verscheidenheid aan toepassingen met handboormachines

Geschikt voor machinetype

Boormachine
Accuschroefmachine

Te bewerken materiaal

Staal
Gietijzer
RVS
Titanium
Aluminium

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Diameter (Ø)

13 mm

Schachtvorm

3-vlaks schacht

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal
Ongelegeerd getemperd staal
Genitrideerd staal
Gereedschapsstaal
HSS-staal
Gietijzer
Rekbaar ijzer
Smeedbaar gietijzer
Wit gietijzer
Roestvast staal, zwavelhoudend
Roestvast staal, austenitisch
Roestvast staal, martensitisch
Titanium
Verenstaal
Magnesiumlegeringen
Koper, laaggelegeerd
Brons, kortspanend
Brons, langspanend
Messing, kortspanend
Messing, langspanend
Kunststoffen, duroplastic
Kunststof, thermoplastisch
Gelegeerd getemperd staal
Titaniumlegering
Aluminiumlegeringen
Aluminium
Aluminiumgietlegeringen (<10% silicium)
Gesmede aluminiumlegeringen

Oppervlakte

Meerlaagse bewerking

Snijmateriaal

HSCo

Punthoek

135 graden

Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem)

4 van 4 punten

Lengte

151 mm

Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor kolomboor (puntensysteem)

2 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( )

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorgedrag (puntensysteem)

4 van 4 punten

Spaangroeflengte

101 mm

Zelfcentrerend

Ja

Max. boordiepte (D)

5xD

Boordiepte

65 mm

Extra accessoire:

 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boor- en snijolie CUT+COOL

CUT EN COOL BOOR EN SNIJOLIE 400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
Boor- en snijolie CUT+COOL Perfect

CUT EN COOL BOOR- SNIJOLIE PERFECT400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Boor- en snijolie CUT+COOL Perfect

CUT EN COOL BOOR- SNIJOLIE PERFECT 5L

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
x 1 st
Boor- en snijpasta Cut and Cool Perfect

CUT EN COOL BOOR- SNIJPASTA PERFECT 500G

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
Boor- en snijolie CUT+COOL

CUT EN COOL BOOR-SNIJOLIE 5 L

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
x 1 st

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie bij de weergave van prijs en afbeelding

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Bladercatalogus

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

Technische informatie