Spiraalboor HSCo DIN 1897 type RN MAGMA
Spiraalboor HSCo DIN 1897 type RN MAGMA
SPIRAALBOOR-MET-DIN1897-HSCO-MAGMA-D1,0
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Maximaal 9 keer langere levensduur van gereedschap in vergelijking met ongecoate boren en maximaal 2 keer langere levensduur van gereedschap in vergelijking met conventionele coatings (hittebestendig tot 800 °C) en maximaal 50% hogere snijsnelheid dan ongecoate boren.
Speciale Magma meerlaagse coating
Nauwkeurig aanboren zonder centreren, zelfs op gebogen oppervlakken
Geoptimaliseerde kruisgeslepen punt
Datasheets(X)
Geschikt voor machinetype | Boormachine |
Te bewerken materiaal | Staal |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Diameter (Ø) | 1 mm |
Lengte (l1) | 26 mm |
Spaangroeflengte (l2) | 6 mm |
Schachtdiameter | 1 mm |
Schachtvorm | Cilindrisch |
Oppervlakte | Magma-meerlaagse coating |
Snijmateriaal | HSCo |
Punthoek | 130 graden |
Standtijd (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( ) | 3 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Boorgedrag (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geschikt voor kolomboor (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Zelfcentrerend | Ja |
Geschikt voor treksterkte tot | 1400 N/mm² |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal |
Snijwaarden | ||||||||||||
Voor diameter 1,0 - 2,5 | ||||||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | vanaf dia. 1,0 | vanaf dia. 2,0 | vanaf dia. 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Van | Aan | Van | Aan | Van | Aan | Van | Aan | |||||
Staalsoorten | ||||||||||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
Ongelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 11459 | 15279 | 0,018 | 5730 | 7639 | 0,063 | 4584 | 6112 | 0,080 |
Ongelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 34 | 42 | 10823 | 13369 | 0,016 | 5411 | 6685 | 0,050 | 4329 | 5348 | 0,063 |
Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 34 | 42 | 10823 | 13369 | 0,016 | 5411 | 6685 | 0,050 | 4329 | 5348 | 0,063 |
Gelegeerd temperstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
Genitreerd staal | ≤ 1.200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
Gereedschapsstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
HSS-staal | ≤ 1.200 N/mm² | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
Roestvast staal | ||||||||||||
Roestvast staal | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Titanium | ≤ 850 N/mm² | 8 | 12 | 2546 | 3820 | 0,008 | 1273 | 1910 | 0,025 | 1019 | 1528 | 0,032 |
Speciale legeringen | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 7 | 1592 | 2228 | 0,006 | 796 | 1114 | 0,020 | 637 | 891 | 0,025 |
Gietmetaal | ||||||||||||
Gietijzer | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 12732 | 14324 | 0,018 | 6366 | 7162 | 0,063 | 5093 | 5730 | 0,080 |
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 8594 | 10823 | 0,018 | 4297 | 5411 | 0,063 | 3438 | 4329 | 0,080 |
Harde materialen | ||||||||||||
Verenstaal | ≤ 330 HB | 16 | 28 | 5093 | 8913 | 0,012 | 2546 | 4456 | 0,032 | 2037 | 3565 | 0,040 |
Kunststoffen | ||||||||||||
Kunststoffen | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 6366 | 12732 | 0,016 | 3183 | 6366 | 0,050 | 2546 | 5093 | 0,063 |
Voor diameter 3,15 - 5,0 | ||||||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | vanaf dia. 3,15 | vanaf dia. 4,0 | vanaf dia. 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Van | Aan | Van | Aan | Van | Aan | Van | Aan | |||||
Staalsoorten | ||||||||||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
Ongelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 3638 | 4850 | 0,100 | 2865 | 3820 | 0,125 | 2292 | 3056 | 0,125 |
Ongelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 34 | 42 | 3436 | 4244 | 0,080 | 2706 | 3342 | 0,100 | 2165 | 2674 | 0,100 |
Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 34 | 42 | 3436 | 4244 | 0,080 | 2706 | 3342 | 0,100 | 2165 | 2674 | 0,100 |
Gelegeerd temperstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
Genitreerd staal | ≤ 1.200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
Gereedschapsstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
HSS-staal | ≤ 1.200 N/mm² | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
Roestvast staal | ||||||||||||
Roestvast staal | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Titanium | ≤ 850 N/mm² | 8 | 12 | 808 | 1213 | 0,040 | 637 | 955 | 0,050 | 509 | 764 | 0,050 |
Speciale legeringen | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 7 | 505 | 707 | 0,032 | 398 | 557 | 0,040 | 318 | 446 | 0,040 |
Gietmetaal | ||||||||||||
Gietijzer | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 4042 | 4547 | 0,100 | 3183 | 3581 | 0,125 | 2546 | 2865 | 0,125 |
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 2728 | 3436 | 0,100 | 2149 | 2706 | 0,125 | 1719 | 2165 | 0,125 |
Harde materialen | ||||||||||||
Verenstaal | ≤ 330 HB | 16 | 28 | 1617 | 2829 | 0,050 | 1273 | 2228 | 0,063 | 1019 | 1783 | 0,063 |
Kunststoffen | ||||||||||||
Kunststoffen | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 2021 | 4042 | 0,080 | 1592 | 3183 | 0,100 | 1273 | 2546 | 0,100 |
Voor diameter 6,3 - 10,0 | ||||||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | vanaf dia. 6,3 | vanaf dia. 8,0 | vanaf dia. 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
Van | Aan | Van | Aan | Van | Aan | Van | Aan | |||||
Staalsoorten | ||||||||||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
Ongelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 1819 | 2425 | 0,160 | 1432 | 1910 | 0,200 | 1146 | 1528 | 0,250 |
Ongelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 34 | 42 | 1718 | 2122 | 0,125 | 1353 | 1671 | 0,160 | 1082 | 1337 | 0,200 |
Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 34 | 42 | 1718 | 2122 | 0,125 | 1353 | 1671 | 0,160 | 1082 | 1337 | 0,200 |
Gelegeerd temperstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
Genitreerd staal | ≤ 1.200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
Gereedschapsstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
HSS-staal | ≤ 1.200 N/mm² | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
Roestvast staal | ||||||||||||
Roestvast staal | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Titanium | ≤ 850 N/mm² | 8 | 12 | 404 | 606 | 0,063 | 477 | 716 | 0,080 | 255 | 382 | 0,100 |
Speciale legeringen | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 7 | 253 | 354 | 0,050 | 199 | 279 | 0,063 | 159 | 223 | 0,080 |
Gietmetaal | ||||||||||||
Gietijzer | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 2021 | 2274 | 0,160 | 1592 | 1790 | 0,200 | 1273 | 1432 | 0,250 |
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 1364 | 1718 | 0,160 | 1074 | 1353 | 0,200 | 859 | 1082 | 0,250 |
Harde materialen | ||||||||||||
Verenstaal | ≤ 330 HB | 16 | 28 | 808 | 1415 | 0,080 | 637 | 1114 | 0,100 | 509 | 891 | 0,125 |
Kunststoffen | ||||||||||||
Kunststoffen | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 1011 | 2021 | 0,125 | 796 | 1592 | 0,160 | 637 | 1273 | 0,200 |
Voor diameter 12,5 - 16,0 | |||||||||
Materiaalomschrijving | Treksterkte | vanaf dia. 12,5 | vanaf dia. 16,0 | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
Van | Aan | Van | Aan | Van | Aan | ||||
Staalsoorten | |||||||||
Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 |
Ongelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 |
Laaggelegeerde temperstaalsoorten | ≤ 850 N/mm² | 36 | 48 | 917 | 1222 | 0,250 | 716 | 955 | 0,315 |
Ongelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 34 | 42 | 866 | 1070 | 0,200 | 676 | 836 | 0,250 |
Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 34 | 42 | 866 | 1070 | 0,200 | 676 | 836 | 0,250 |
Gelegeerd temperstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 |
Genitreerd staal | ≤ 1.200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 |
Gereedschapsstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 |
HSS-staal | ≤ 1.200 N/mm² | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 |
Roestvast staal | |||||||||
Roestvast staal | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 |
Titanium | ≤ 850 N/mm² | 8 | 12 | 204 | 306 | 0,100 | 159 | 239 | 0,125 |
Speciale legeringen | ≤ 1.200 N/mm² | 5 | 7 | 127 | 178 | 0,080 | 99 | 139 | 0,100 |
Gietmetaal | |||||||||
Gietijzer | ≤ 350 HB | 40 | 45 | 1019 | 1146 | 0,250 | 796 | 895 | 0,315 |
Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 27 | 34 | 688 | 866 | 0,250 | 537 | 676 | 0,315 |
Harde materialen | |||||||||
Verenstaal | ≤ 330 HB | 16 | 28 | 407 | 713 | 0,125 | 318 | 557 | 0,160 |
Kunststoffen | |||||||||
Kunststoffen | ≤ 200 N/mm² | 20 | 40 | 509 | 1019 | 0,200 | 398 | 796 | 0,250 |
Legenda |
vc = snijsnelheid [m/min] |
f = voeding (mm/r) |
n = toerental [tpm] |
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!