Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Spiraalboor HSCo DIN 338 type RN oxide

Spiraalboor HSCo DIN 338 type RN OXID
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-OX-D2,3

Art.-nr. 0626000230

EAN 4058794997125

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spiraalboor HSCo DIN 338 type RN oxide

Art.-nr. 0626000230

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Premium HSCo metaalboor voor roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendige staalsoorten, titanium staal tot 1.000 N/mm² treksterkte en gietijzer.

Snel boren met optimale spaanafvoer


Grote spaangedeelten en kleine kern



Ideaal voor kerngaten


Zeer nauwkeurige puntgeometrie voor nauwkeurige boorgaten



Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar

Opmerking
  • De boorschacht met een diameter va 13,0 mm is teruggebracht tot 12,7 mm.

  • Ook aanbevolen voor gebruik in conventioneel staal als een langere levensduur dan ongecoate HSS-boren een prioriteit is.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Precisieboor voor roestvast staal

Geschikt voor machinetype

Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, RVS, Titanium

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Standaard / Boordiepte

DIN 338 / 5xD

Diameter (Ø)

2,3 mm

Lengte (l1)

53 mm

Spaangroeflengte (l2)

27 mm

Schachtdiameter

2,3 mm

Schachtvorm

Cilindrisch

Oppervlakte

Oxide behandeling

Snijmateriaal

HSCo

Punthoek

130 graden

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( )

3 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorgedrag (puntensysteem)

3 van 4 punten

Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem)

3 van 4 punten

Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem)

3 van 4 punten

Geschikt voor kolomboor (puntensysteem)

3 van 4 punten

Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem)

2 van 4 punten

Zelfcentrerend

Ja

Geschikt voor treksterkte tot

1200 N/mm²

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Titanium, Titaniumlegering, Verenstaal, Magnesiumlegeringen, Koper, laaggelegeerd, Brons, kortspanend, Brons, langspanend, Messing, kortspanend, Messing, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch

Snijwaarden
Voor diameter 1,0 - 2,5
Materiaalomschrijving Treksterkte vanaf dia. 1,0 vanaf dia. 2,0 vanaf dia. 2,5
vc n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Ongelegeerd temperstaal ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Ongelegeerd temperstaal ≤ 1.000 N/mm² 28 35 8913 11141 0,014 4456 5570 0,040 3565 4456 0,050
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 1.000 N/mm² 28 35 8913 11141 0,014 4456 5570 0,040 3565 4456 0,050
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Gereedschapsstaal ≤ 1.200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
RVS
RVS ≤ 1200 N/mm² 10 14 3183 4456 0,012 1592 2228 0,032 1273 1783 0,040
Titanium ≤ 850 N/mm² 6 10 1910 3183 0,008 955 1592 0,025 764 1273 0,032
Harde materialen
Verenstaal ≤ 330 HB 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 30 35 9549 11141 0,018 4775 5570 0,063 3820 4456 0,080
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 26 30 8276 9549 0,018 4138 4775 0,063 3310 3820 0,080
Kunststoffen
Kunststoffen ≤ 200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
Sleutel
vc = snijsnelheid [m/min]
f = voeding [mm/r]
n = toerental [tpm]
De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden.
Voor dia. 12,5-20,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vanaf dia. 12,5 vanaf dia. 16,0 vanaf dia. 20,0
vc n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250 477 637 0,315
Ongelegeerd temperstaal ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250 477 637 0,315
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250 477 637 0,315
Ongelegeerd temperstaal ≤ 1.000 N/mm² 28 35 713 891 0,160 557 696 0,200 446 557 0,250
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 1.000 N/mm² 28 35 713 891 0,160 557 696 0,200 446 557 0,250
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Gereedschapsstaal ≤ 1.200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
RVS
RVS ≤ 1200 N/mm² 10 14 255 357 0,125 199 279 0,160 159 223 0,200
Titanium ≤ 850 N/mm² 6 10 153 255 0,100 119 199 0,125 95 159 0,160
Harde materialen
Verenstaal ≤ 330 HB 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 30 35 764 891 0,250 597 696 0,315 477 557 0,400
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 26 30 662 764 0,250 517 597 0,315 414 477 0,400
Kunststoffen
Kunststoffen ≤ 200 N/mm² 20 30 509 764 0,200 398 597 0,250 318 477 0,315
Voor diameter 6,3 - 10,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vanaf dia. 6,3 vanaf dia. 8,0 vanaf dia. 10,0
vc n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Ongelegeerd temperstaal ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Ongelegeerd temperstaal ≤ 1.000 N/mm² 28 35 1415 1768 0,100 1114 1393 0,125 891 1114 0,160
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 1.000 N/mm² 28 35 1415 1768 0,100 1114 1393 0,125 891 1114 0,160
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Gereedschapsstaal ≤ 1.200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
RVS
RVS ≤ 1200 N/mm² 10 14 505 707 0,080 398 557 0,100 318 446 0,125
Titanium ≤ 850 N/mm² 6 10 303 505 0,063 239 398 0,080 191 318 0,100
Harde materialen
Verenstaal ≤ 330 HB 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 30 35 1516 1768 0,160 1194 1393 0,200 955 1114 0,250
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 26 30 1314 1516 0,160 1035 1194 0,200 828 955 0,250
Kunststoffen
Kunststoffen ≤ 200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0,200
Voor diameter 3,15 - 5,0
Materiaalomschrijving Treksterkte vanaf dia. 3,15 vanaf dia. 4,0 vanaf dia. 5,0
vc n f n f n f
Van tot Van tot Van tot Van tot
Staalsoorten
Algemeen constructiestaal ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Ongelegeerd temperstaal ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Ongelegeerd temperstaal ≤ 1.000 N/mm² 28 35 2829 3537 0,063 2228 2785 0,080 1783 2228 0,080
Licht gelegeerd temperstaal ≤ 1.000 N/mm² 28 35 2829 3537 0,063 2228 2785 0,080 1783 2228 0,080
Gelegeerd temperstaal ≤ 1.200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Genitreerd staal ≤ 1.200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Gereedschapsstaal ≤ 1.200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
HSS-staal ≤ 1.200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
RVS
RVS ≤ 1200 N/mm² 10 14 1011 1415 0,050 796 1114 0,063 637 891 0,063
Titanium ≤ 850 N/mm² 6 10 606 1011 0,040 477 796 0,050 382 637 0,050
Harde materialen
Verenstaal ≤ 330 HB 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Gietmetaal
Gietijzer ≤ 350 HB 30 35 3032 3537 0,100 2387 2785 0,125 1910 2228 0,125
Nodulair gietijzer, temperijzer ≤ 350 HB 26 30 2627 3032 0,100 2069 2387 0,125 1655 1910 0,125
Kunststoffen
Kunststoffen ≤ 200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 1273 1910 0,100
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-5L

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
x 1 st
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-5L

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen