Spiraalboor HSCo DIN 338 type RN oxide
Spiraalboor HSCo DIN 338 type RN OXID
SPIRAALBOOR-MET-DIN338-HSCO-OX-D1,8
Art.-nr. 0626000180
EAN 4058794996999
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Snel boren met optimale spaanafvoer
Grote spaangedeelten en kleine kern
Ideaal voor kerngaten
Zeer nauwkeurige puntgeometrie voor nauwkeurige boorgaten
Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
- De boorschacht met een diameter va 13,0 mm is teruggebracht tot 12,7 mm.
- Ook aanbevolen voor gebruik in conventioneel staal als een langere levensduur dan ongecoate HSS-boren een prioriteit is.
Datasheets(X)
Precisieboor voor roestvast staal
Geschikt voor machinetype | Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine |
Te bewerken materiaal | Staal, Gietijzer, RVS, Titanium |
Kwaliteit | ZEBRA Premium |
Standaard / Boordiepte | DIN 338 / 5xD |
Diameter (Ø) | 1,8 mm |
Lengte (l1) | 46 mm |
Spaangroeflengte (l2) | 22 mm |
Schachtdiameter | 1,8 mm |
Schachtvorm | Cilindrisch |
Oppervlakte | Oxide behandeling |
Snijmateriaal | HSCo |
Punthoek | 130 graden |
Standtijd (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( ) | 3 van 4 punten |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Boorgedrag (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geschikt voor kolomboor (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Zelfcentrerend | Ja |
Geschikt voor treksterkte tot | 1200 N/mm² |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, austenitisch, Roestvast staal, martensitisch, Titanium, Titaniumlegering, Verenstaal, Magnesiumlegeringen, Koper, laaggelegeerd, Brons, kortspanend, Brons, langspanend, Messing, kortspanend, Messing, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch |
| Snijwaarden | ||||||||||||
| Voor diameter 1,0 - 2,5 | ||||||||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | vanaf dia. 1,0 | vanaf dia. 2,0 | vanaf dia. 2,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
| Staalsoorten | ||||||||||||
| Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
| Ongelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
| Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
| Ongelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 28 | 35 | 8913 | 11141 | 0,014 | 4456 | 5570 | 0,040 | 3565 | 4456 | 0,050 |
| Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 28 | 35 | 8913 | 11141 | 0,014 | 4456 | 5570 | 0,040 | 3565 | 4456 | 0,050 |
| Gelegeerd temperstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
| Genitreerd staal | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
| Gereedschapsstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
| HSS-staal | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
| RVS | ||||||||||||
| RVS | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 14 | 3183 | 4456 | 0,012 | 1592 | 2228 | 0,032 | 1273 | 1783 | 0,040 |
| Titanium | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 1910 | 3183 | 0,008 | 955 | 1592 | 0,025 | 764 | 1273 | 0,032 |
| Harde materialen | ||||||||||||
| Verenstaal | ≤ 330 HB | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
| Gietmetaal | ||||||||||||
| Gietijzer | ≤ 350 HB | 30 | 35 | 9549 | 11141 | 0,018 | 4775 | 5570 | 0,063 | 3820 | 4456 | 0,080 |
| Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 26 | 30 | 8276 | 9549 | 0,018 | 4138 | 4775 | 0,063 | 3310 | 3820 | 0,080 |
| Kunststoffen | ||||||||||||
| Kunststoffen | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 6366 | 9549 | 0,016 | 3183 | 4775 | 0,050 | 2546 | 3820 | 0,063 |
| Sleutel |
| vc = snijsnelheid [m/min] |
| f = voeding [mm/r] |
| n = toerental [tpm] |
| De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |
| Voor dia. 12,5-20,0 | ||||||||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | vanaf dia. 12,5 | vanaf dia. 16,0 | vanaf dia. 20,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
| Staalsoorten | ||||||||||||
| Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 | 477 | 637 | 0,315 |
| Ongelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 | 477 | 637 | 0,315 |
| Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 | 477 | 637 | 0,315 |
| Ongelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 28 | 35 | 713 | 891 | 0,160 | 557 | 696 | 0,200 | 446 | 557 | 0,250 |
| Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 28 | 35 | 713 | 891 | 0,160 | 557 | 696 | 0,200 | 446 | 557 | 0,250 |
| Gelegeerd temperstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 | 191 | 286 | 0,200 |
| Genitreerd staal | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 | 191 | 286 | 0,200 |
| Gereedschapsstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 | 191 | 286 | 0,200 |
| HSS-staal | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 | 191 | 286 | 0,200 |
| RVS | ||||||||||||
| RVS | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 14 | 255 | 357 | 0,125 | 199 | 279 | 0,160 | 159 | 223 | 0,200 |
| Titanium | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 153 | 255 | 0,100 | 119 | 199 | 0,125 | 95 | 159 | 0,160 |
| Harde materialen | ||||||||||||
| Verenstaal | ≤ 330 HB | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 | 191 | 286 | 0,200 |
| Gietmetaal | ||||||||||||
| Gietijzer | ≤ 350 HB | 30 | 35 | 764 | 891 | 0,250 | 597 | 696 | 0,315 | 477 | 557 | 0,400 |
| Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 26 | 30 | 662 | 764 | 0,250 | 517 | 597 | 0,315 | 414 | 477 | 0,400 |
| Kunststoffen | ||||||||||||
| Kunststoffen | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 509 | 764 | 0,200 | 398 | 597 | 0,250 | 318 | 477 | 0,315 |
| Voor diameter 6,3 - 10,0 | ||||||||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | vanaf dia. 6,3 | vanaf dia. 8,0 | vanaf dia. 10,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
| Staalsoorten | ||||||||||||
| Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
| Ongelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
| Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
| Ongelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 28 | 35 | 1415 | 1768 | 0,100 | 1114 | 1393 | 0,125 | 891 | 1114 | 0,160 |
| Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 28 | 35 | 1415 | 1768 | 0,100 | 1114 | 1393 | 0,125 | 891 | 1114 | 0,160 |
| Gelegeerd temperstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
| Genitreerd staal | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
| Gereedschapsstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
| HSS-staal | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
| RVS | ||||||||||||
| RVS | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 14 | 505 | 707 | 0,080 | 398 | 557 | 0,100 | 318 | 446 | 0,125 |
| Titanium | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 303 | 505 | 0,063 | 239 | 398 | 0,080 | 191 | 318 | 0,100 |
| Harde materialen | ||||||||||||
| Verenstaal | ≤ 330 HB | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
| Gietmetaal | ||||||||||||
| Gietijzer | ≤ 350 HB | 30 | 35 | 1516 | 1768 | 0,160 | 1194 | 1393 | 0,200 | 955 | 1114 | 0,250 |
| Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 26 | 30 | 1314 | 1516 | 0,160 | 1035 | 1194 | 0,200 | 828 | 955 | 0,250 |
| Kunststoffen | ||||||||||||
| Kunststoffen | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 1011 | 1516 | 0,125 | 796 | 1194 | 0,160 | 637 | 955 | 0,200 |
| Voor diameter 3,15 - 5,0 | ||||||||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | vanaf dia. 3,15 | vanaf dia. 4,0 | vanaf dia. 5,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| Van | tot | Van | tot | Van | tot | Van | tot | |||||
| Staalsoorten | ||||||||||||
| Algemeen constructiestaal | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
| Ongelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
| Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
| Ongelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 28 | 35 | 2829 | 3537 | 0,063 | 2228 | 2785 | 0,080 | 1783 | 2228 | 0,080 |
| Licht gelegeerd temperstaal | ≤ 1.000 N/mm² | 28 | 35 | 2829 | 3537 | 0,063 | 2228 | 2785 | 0,080 | 1783 | 2228 | 0,080 |
| Gelegeerd temperstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
| Genitreerd staal | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
| Gereedschapsstaal | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
| HSS-staal | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
| RVS | ||||||||||||
| RVS | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 14 | 1011 | 1415 | 0,050 | 796 | 1114 | 0,063 | 637 | 891 | 0,063 |
| Titanium | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 606 | 1011 | 0,040 | 477 | 796 | 0,050 | 382 | 637 | 0,050 |
| Harde materialen | ||||||||||||
| Verenstaal | ≤ 330 HB | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
| Gietmetaal | ||||||||||||
| Gietijzer | ≤ 350 HB | 30 | 35 | 3032 | 3537 | 0,100 | 2387 | 2785 | 0,125 | 1910 | 2228 | 0,125 |
| Nodulair gietijzer, temperijzer | ≤ 350 HB | 26 | 30 | 2627 | 3032 | 0,100 | 2069 | 2387 | 0,125 | 1655 | 1910 | 0,125 |
| Kunststoffen | ||||||||||||
| Kunststoffen | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 2021 | 3032 | 0,080 | 1592 | 2387 | 0,100 | 1273 | 1910 | 0,100 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!