Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D15,0 Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D15,0 Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D15,0 Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D15,0 Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D15,0 Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D15,0
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/kYQF_SekKTQ

Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D15,0 - 1
Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D15,0 - 2
Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D15,0 - 3
Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D15,0 - 4
Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D15,0 - 5
Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP - BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D15,0 - 6

Spiraalboor HSCO DIN 338 SMART STEP

Spiraalboor HSCo DIN 338 SMART STEP
BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D15,0

Art.-nr. 0626941500
EAN 4062856816118

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De multi-performance boor met unieke SMART STEP-technologie (vanaf dia. 2,5 mm) voor handmatig geboorde ronde gaten met hoge precisie in vrijwel alle materialen, zoals roestvast staal (bijv. V2A, V4A), hittebestendig staal en titanium. Ook geschikt voor algemene toepassingen in conventioneel staal met een sterkte tot 1200 N/mm² en in gietijzer, non-ferrometalen, hardhout en zachthout.

Nieuw ontworpen getrapte boorpuntgeometrie (vanaf diam. 2,5 mm)



Aanzienlijk sneller dan conventionele spiraalboren



Boren met aanzienlijk minder inspanning in vergelijking met conventionele spiraalboren



Nauwkeurige ronde gaten zonder centeren



Uiterst comfortabel boren


  • Voorboren niet nodig, nauwkeurig aanboren zonder dat de boor uit het midden loopt

  • Schuin boren mogelijk

  • Eenvoudig boren of vergroten van een bestaand boorgat

  • Ideaal voor het uitboren van klinknagels

  • Ideaal voor het boren van ronde materialen of pijpen met hoge eisen op het gebied van centrering, precisie en levensduur, zoals bij railconstructies


De eerste spiraalboor voor nauwkeurig boren tot diam. 20 mm zonder voorboren met handgereedschap


  • Geoptimaliseerde trappenboorgeometrie

  • Schacht gereduceerd tot dia. 12,7 mm van > 13,0 mm boordiameter voor gebruik in alle standaard 3-beks boorkoppen


3-vlaks schacht (vanaf diam. 4 mm)


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller en comfortabeler werken

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Beschermt de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar

Opmerking

Let bij blinde gaten op de verlengde boorpunt (zie afmeting l3)!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Perfect voor het boren van ronde pijpen (bijv. in railconstructie), voor het uitboren van tapbouten, klinknagelgaten, voor het boren van plaatmetaal en dunwandige profielmaterialen

  • Ideaal voor zeer nauwkeurig, comfortabel en snel boren in massieve materialen

  • Ideaal voor grote boordiameters

Geschikt voor machinetype

Boormachine, Accuschroefmachine, Kolomboormachine

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, RVS, Titanium, Non-ferrometaal, Hout, Hardhout

Kwaliteit

ZEBRA Premium

Diameter (Ø)

15.0 mm

Lengte (l1)

169 mm

Spaangroeflengte (l2)

114 mm

Boorpuntlengte (l3)

12.6 mm

Schachtdiameter

12.7 mm

Schachtvorm

3-vlaks schacht

Oppervlakte

Oxide behandeling

Snijmateriaal

HSCo

Standtijd (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem) ( )

4 van 4 punten

Veelzijdigheid (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorgedrag (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor elektrische boormachine (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor accuboorschroevendraaier (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor kolomboor (puntensysteem)

4 van 4 punten

Geschikt voor freesboorcentrum (puntensysteem)

0 - Niet van toepassing

Zelfcentrerend

Ja

Geschikt voor treksterkte tot

1200 N/mm²

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Ongelegeerd getemperd staal, Gelegeerd getemperd staal, Genitrideerd staal, Gereedschapsstaal, HSS-staal, Gietijzer, Rekbaar ijzer, Smeedbaar gietijzer, Wit gietijzer, Roestvast staal, zwavelhoudend, Roestvast staal, martensitisch, Roestvast staal, austenitisch, Titanium, Titaniumlegering, Verenstaal, Aluminium, Aluminiumlegeringen, Aluminium gietlegeringen (<10% silicium), Magnesiumlegeringen, Koper, laaggelegeerd, Messing, kortspanend, Messing, langspanend, Brons, kortspanend, Brons, langspanend, Kunststoffen, thermohardend, Kunststof, thermoplastisch

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
CUT+COOL boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-BOOR-EN-SNIJOLIE-400 ML

Multisnijolie voor lichte tot middelzware verspanende bewerkingen
Accu boorschroefmachine ABS 18 POWER M-CUBE

ACCU-BOORSCHRMACH ABS-18-POWER-2X5AH

Zeer krachtige, handige accu boorschroefmachine, speciaal ontworpen voor intensief gebruik op bouwplaatsen met een koppel van 140 Nm
x 1 st
Boor- en snijschuim CUT+COOL

CUT-EN-COOL-SNIJSCHUIM-400ML

Sterk geactiveerd hoogwaardig snijschuim voor alle verspanende bewerkingen.
CUT+COOL Perfect boor- en snijolie

CUT-EN-COOL-SNIJOLIE-PERFECT-400ML

Hoogwaardige snijolie voor de zwaarste verspanende bewerkingen en hogere snijsnelheden
Cut and Cool Perfect boor-/snijpasta

CUT-EN-COOL-SNIJPASTA-PERFECT-500ML

Optimale resultaten en veiligheid bij alle materialen en toepassingen
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie