Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Spieborgring W.TEC, smalle vorm

Staal Delta Protekt, smalle vorm W.TEC
SPIEBORGRING-SF-(DPE)-27

Art.-nr. 0401780027
EAN 4046778792897

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spieborgring W.TEC, smalle vorm

Art.-nr. 0401780027

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Spieborgring - zorgt voor een effectieve bevestiging van zijdelings belaste, vibrerende schroefverbindingen en schroefverbindingen die onderhevig zijn aan oscillaties tegen zelfdraaien

Algemeen:


Borgring conform DIN 25201 tegen losdraaien van dwarsbelaste slingerende en trillende schroefverbindingen.



Corrosiebestendigheid:


600 h corrosie van basismetaal conform DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - in vergelijking met: 96 h geel verzinkt (A2C)



Functie:


De oplopende wigvlakken tussen de twee borgringen zorgen voor een zeer vaste vergrendeling. De schroefverbinding wordt door voorspanning en niet door wrijving geborgd.



Voordelen:


  • Eenvoudig in elkaar te zetten en uit elkaar te nemen (spieborgringen zijn al paarsgewijs gelijmd)

  • Beproefd systeem voor schroefdraadborging (borgelementen die loskomen van schroeven voorkomen), zowel bij hoge als lage spanning

  • Speciaal geschikt voor dynamische belastingen – zelfs bij gebruik met smeermiddelen

  • Meerdere keren te gebruiken zonder kwaliteitsverlies

  • Beschadigt oppervlakken niet

  • Ook te gebruiken met hoogvaste bouten 8.8, 10.9 en 12.9 en de bijpassende moeren

  • Verkrijgbaar in roestvast staal of staal (andere materialen op aanvraag leverbaar)

  • Met smal en breed contactvlak
Opmerking

Raadpleeg voor de aanbevolen aanhaalmomenten de technische informatie in de DIN/ISO-catalogus.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voertuigconstructie, machinebouw, fabrikanten van perslucht- en elektrisch gereedschap, mijnbouw, landbouwmachine-industrie, fabrikanten van meng-, transport- en bandtransportsystemen.

Binnendiameter (d1)

28,4 mm

Geschikt voor draad

M27

Buitendiameter (d2)

42 mm

Dikte (h1)

5,4 mm

Materiaal

Staal

Hardheid volgens Vickers, HV

485 HV

Oppervlakte

Zinklamel zilver

Corrosiebeschermingsperiode

600 h

Voldoet aan RoHS

Ja

Uitvoering

Smal

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Borgfunctie

Schroefborging, vergrendelen

Goedkeuring

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie