Spieborgring W.TEC, smalle vorm
SPIEBORGRING-SF-A4-16
Art.-nr. 0404701016
EAN 4038898993599
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Algemeen:
Borgring conform DIN 25201 tegen losdraaien van dwarsbelaste slingerende en trillende schroefverbindingen.
Functie:
De oplopende wigvlakken tussen de twee borgringen zorgen voor een zeer vaste vergrendeling. De schroefverbinding wordt door voorspanning en niet door wrijving geborgd.
Voordelen:
- Eenvoudig te monteren en demonteren (spieborgringen zijn in paren gelijmd)
- Systeem getest voor schroefdraadborging (borgingselementen tegen losdraaien), bij zowel hoge als lage spanning
- Uitstekend geschikt voor dynamische belastingen – zelfs bij gebruik met smeermiddelen
- Kunnen meerdere keren worden hergebruikt, zonder verlies van kwaliteit
- Zacht voor oppervlakken
- Leverbaar in roestvast staal of staal (andere materialen op aanvraag)
- Met smal en breed contactoppervlak
Bij bout-moerverbindingen moeten zowel onder de boutkop als onder de moer een set spieborgringen worden geplaatst. Raadpleeg voor de aanbevolen aanhaalmomenten de technische informatie in de DIN/ISO-catalogus.
Spieborgringen van oppervlakgehard RVS 1.4404 zijn niet geschikt voor gebruik in corrosieve omgevingen. Voor dergelijke toepassingen adviseren het gebruik van RVS spieborgringen 254SMO (1.4547).
Datasheets(X)
Voertuigconstructie, machinebouw, fabrikanten van perslucht- en elektrisch gereedschap, mijnbouw, landbouwmachine-industrie, fabrikanten van meng-, transport- en bandtransportsystemen.
![]() | |
Binnendiameter (d1) | 17 mm |
Geschikt voor draad | M16 |
Geschikt voor draad (in inches) | 5/8 inch |
Buitendiameter (d2) | 25,4 mm |
Dikte (h1) | 3,6 mm |
Materiaal | RVS A4 |
Hardheid volgens Vickers, HV | 520 HV |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Uitvoering | Smal |
Borgfunctie | Schroefborging, vergrendelen |