Speeddrill+ Universele VHM spiraalboor DIN 6537L, extra lang 8xD, 4 snijkanten, met inwendige koeling
Spiraalboor SD+ DIN6537 8xD type N IC ALTINDUR pl
BO-SPRL-SDPLUS-8XD-UV-IK-VHM-HA-D6,5MM
Art.-nr. 5443934015
EAN 4065746524568
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Productcode | 6748 |
Te bewerken materiaal | Staal, Gietijzer, RVS, Koper, Messing, Aluminium |
Normering | CS |
Uitvoering | Extra lang |
Oppervlakte | ALTINDUR |
Max. boordiepte (D) | 8xD |
Snijmateriaal | VHM |
Aantal geleidende afschuiningen | 4 st |
Punthoek | 135 graden |
Aantal messen | 2 st |
Koelmiddeltoevoer | Intern |
Diameter (d1) | 6,5 mm |
Schachtvorm | Cilindrisch DIN 6535-HA |
Lengte (l1) | 114 mm |
Spaangroeflengte (l2) | 76 mm |
Tolerantie van de snijranddiameter | h7 |
Schachtdiameter (d2) | 8 mm |
Tolerantie van schachtdiameter | h5 |
Materiaal subgroep | Algemeen constructiestaal, Niet-gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Nitreerstaal < 1300 N/mm², Grijs gietijzer, Roestvast staal < 850 N/mm², Roestvast staal > 850 N/mm², Koper, Messing, Aluminium |
| Snijwaarden | |||||||
| Voor dia. 1 tot dia. 4,9 | |||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | Koeling | vc | f | |||
| Dia. 1 tot dia. 1,9 | Dia. 2 tot dia. 2,9 | Dia. 3 tot dia. 3,9 | Dia. 4 tot dia. 4,9 | ||||
| Staalsoorten | |||||||
| Algemeen constructiestaal | < 500 N/mm² | E | 132 | 0,032 | 0,064 | 0,094 | 0,136 |
| Algemeen constructiestaal | 500-850 N/mm² | E | 120 | 0,032 | 0,064 | 0,094 | 0,136 |
| Koolstofstaal | < 800 N/mm² | E | 132 | 0,032 | 0,064 | 0,094 | 0,136 |
| Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | < 700 N/mm² | E | 96 | 0,032 | 0,064 | 0,094 | 0,136 |
| Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | 700-850 N/mm² | E | 96 | 0,032 | 0,064 | 0,094 | 0,136 |
| Gelegeerde temperstaalsoorten | 850-1000 N/mm² | E | 108 | 0,032 | 0,064 | 0,094 | 0,136 |
| Gelegeerde temperstaalsoorten | 800-1200 N/mm² | E | 90 | 0,032 | 0,064 | 0,094 | 0,136 |
| Niet-gelegeerd inzetstaal | < 750 N/mm² | E | 120 | 0,032 | 0,064 | 0,094 | 0,136 |
| Gelegeerd inzetstaal | 850-1200 N/mm² | E | 108 | 0,032 | 0,064 | 0,094 | 0,136 |
| Genitreerd staal | 1000-1200 N/mm² | E | 108 | 0,032 | 0,064 | 0,094 | 0,136 |
| Niet-gelegeerd gereedschapsstaal | < 850 N/mm² | E | 96 | 0,032 | 0,064 | 0,094 | 0,136 |
| Koud gereedschapstaal | 850-1100 N/mm² | E | 72 | 0,022 | 0,036 | 0,052 | 0,074 |
| Koud gereedschapstaal | 1100-1400 N/mm² | E | 72 | 0,022 | 0,036 | 0,052 | 0,074 |
| Heet gereedschapstaal | 1100-1400 N/mm² | E | 60 | 0,022 | 0,026 | 0,052 | 0,068 |
| HSS-staal | 850-1200 N/mm² | E | 42 | 0,032 | 0,064 | 0,094 | 0,136 |
| Verenstaal | 800-1200 N/mm² | E | 84 | 0,026 | 0,034 | 0,052 | 0,074 |
| Roestvast staal | |||||||
| Roestvast staal (gezwaveld) | < 700 N/mm² | E | 66 | 0,022 | 0,026 | 0,052 | 0,068 |
| Roestvast staal (austenitisch) | < 700 N/mm² | E | 48 | 0,022 | 0,026 | 0,052 | 0,068 |
| Roestvast staal (martensitisch) | < 1100 N/mm² | E | 46 | 0,022 | 0,026 | 0,052 | 0,068 |
| Gietijzer | |||||||
| Grijs gietijzer | < 180 HB | E | 92 | 0,048 | 0,090 | 0,132 | 0,210 |
| Nodulair gietijzer | < 180 HB | E | 86 | 0,026 | 0,052 | 0,078 | 0,126 |
| Non-ferrometalen | |||||||
| Koperlegeringen (kortspanend) | < 600 N/mm² | E | 204 | 0,051 | 0,093 | 0,126 | 0,176 |
| Koperlegeringen (langspanend) | < 600 N/mm² | E | 163 | 0,051 | 0,093 | 0,126 | 0,176 |
| Speciale koperlegeringen (< 200 HB) | < 200 HB | E | 163 | 0,051 | 0,093 | 0,126 | 0,176 |
| Speciale koperlegeringen (> 300 HB) | < 800 N/mm² | E | 163 | 0,051 | 0,093 | 0,126 | 0,176 |
| Brons, kortspanend | < 600 N/mm² | E | 163 | 0,051 | 0,093 | 0,126 | 0,176 |
| Messing, kortspanend | < 600 N/mm² | E | 204 | 0,051 | 0,093 | 0,126 | 0,176 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | E | 204 | 0,051 | 0,093 | 0,126 | 0,176 |
| Brons, langspanend | < 850 N/mm² | E | 163 | 0,051 | 0,093 | 0,126 | 0,176 |
| Aluminium (ongelegeerd, laaggelegeerd) | < 400 N/mm² | E | 367 | 0,085 | 0,168 | 0,210 | 0,235 |
| Aluminiumlegeringen | < 400 N/mm² | E | 408 | 0,085 | 0,168 | 0,210 | 0,235 |
| Sleutel |
| E = emulsie |
| vc = snijsnelheid [m/min] |
| f = voeding [mm/r] |
| De aanbevolen snijwaarden zijn referentiewaarden en moeten worden aangepast aan de respectieve omstandigheden. |
| Snijwaarden | ||||||
| Voor dia. 13 tot dia. 16 | ||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | Koeling | vc | f | ||
| Dia. 13 tot dia. 13,9 | Dia. 14 tot dia. 14,9 | Dia. 15 tot dia. 16 | ||||
| Staalsoorten | ||||||
| Algemeen constructiestaal | < 500 N/mm² | E | 132 | 0,342 | 0,354 | 0,376 |
| Algemeen constructiestaal | 500-850 N/mm² | E | 120 | 0,342 | 0,354 | 0,376 |
| Koolstofstaal | < 800 N/mm² | E | 132 | 0,342 | 0,354 | 0,376 |
| Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | < 700 N/mm² | E | 96 | 0,342 | 0,354 | 0,376 |
| Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | 700-850 N/mm² | E | 96 | 0,342 | 0,354 | 0,376 |
| Gelegeerde temperstaalsoorten | 850-1000 N/mm² | E | 108 | 0,342 | 0,354 | 0,376 |
| Gelegeerde temperstaalsoorten | 800-1200 N/mm² | E | 90 | 0,342 | 0,354 | 0,376 |
| Niet-gelegeerd inzetstaal | < 750 N/mm² | E | 120 | 0,342 | 0,354 | 0,376 |
| Gelegeerd inzetstaal | 850-1200 N/mm² | E | 108 | 0,342 | 0,354 | 0,376 |
| Genitreerd staal | 1000-1200 N/mm² | E | 108 | 0,342 | 0,354 | 0,376 |
| Niet-gelegeerd gereedschapsstaal | < 850 N/mm² | E | 96 | 0,342 | 0,354 | 0,376 |
| Koud gereedschapstaal | 850-1100 N/mm² | E | 72 | 0,262 | 0,286 | 0,296 |
| Koud gereedschapstaal | 1100-1400 N/mm² | E | 72 | 0,262 | 0,286 | 0,296 |
| Heet gereedschapstaal | 1100-1400 N/mm² | E | 60 | 0,206 | 0,216 | 0,228 |
| HSS-staal | 850-1200 N/mm² | E | 42 | 0,342 | 0,354 | 0,376 |
| Verenstaal | 800-1200 N/mm² | E | 84 | 0,228 | 0,228 | 0,240 |
| Roestvast staal | ||||||
| Roestvast staal (gezwaveld) | < 700 N/mm² | E | 66 | 0,206 | 0,216 | 0,228 |
| Roestvast staal (austenitisch) | < 700 N/mm² | E | 48 | 0,206 | 0,216 | 0,228 |
| Roestvast staal (martensitisch) | < 1100 N/mm² | E | 46 | 0,206 | 0,216 | 0,228 |
| Gietijzer | ||||||
| Grijs gietijzer | < 180 HB | E | 92 | 0,400 | 0,408 | 0,418 |
| Nodulair gietijzer | < 180 HB | E | 86 | 0,300 | 0,310 | 0,320 |
| Non-ferrometalen | ||||||
| Koperlegeringen (kortspanend) | < 600 N/mm² | E | 204 | 0,382 | 0,392 | 0,402 |
| Koperlegeringen (langspanend) | < 600 N/mm² | E | 163 | 0,382 | 0,392 | 0,402 |
| Speciale koperlegeringen (< 200 HB) | < 200 HB | E | 163 | 0,382 | 0,392 | 0,402 |
| Speciale koperlegeringen (> 300 HB) | < 800 N/mm² | E | 163 | 0,382 | 0,392 | 0,402 |
| Brons, kortspanend | < 600 N/mm² | E | 163 | 0,382 | 0,392 | 0,402 |
| Messing, kortspanend | < 600 N/mm² | E | 204 | 0,382 | 0,392 | 0,402 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | E | 204 | 0,382 | 0,392 | 0,402 |
| Brons, langspanend | < 850 N/mm² | E | 163 | 0,382 | 0,392 | 0,402 |
| Aluminium (ongelegeerd, laaggelegeerd) | < 400 N/mm² | E | 367 | 0,520 | 0,530 | 0,538 |
| Aluminiumlegeringen | < 400 N/mm² | E | 408 | 0,520 | 0,530 | 0,538 |
| Snijwaarden | |||||||
| Voor dia. 9 tot dia. 12,9 | |||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | Koeling | vc | f | |||
| Dia. 9 tot dia. 9,9 | Dia. 10 tot dia. 10,9 | Dia. 11 tot dia. 11,9 | Dia. 12 tot dia. 12,9 | ||||
| Staalsoorten | |||||||
| Algemeen constructiestaal | < 500 N/mm² | E | 132 | 0,242 | 0,286 | 0,308 | 0,320 |
| Algemeen constructiestaal | 500-850 N/mm² | E | 120 | 0,242 | 0,286 | 0,308 | 0,320 |
| Koolstofstaal | < 800 N/mm² | E | 132 | 0,242 | 0,286 | 0,308 | 0,320 |
| Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | < 700 N/mm² | E | 96 | 0,242 | 0,286 | 0,308 | 0,320 |
| Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | 700-850 N/mm² | E | 96 | 0,242 | 0,286 | 0,308 | 0,320 |
| Gelegeerde temperstaalsoorten | 850-1000 N/mm² | E | 108 | 0,242 | 0,286 | 0,308 | 0,320 |
| Gelegeerde temperstaalsoorten | 800-1200 N/mm² | E | 90 | 0,242 | 0,286 | 0,308 | 0,320 |
| Niet-gelegeerd inzetstaal | < 750 N/mm² | E | 120 | 0,242 | 0,286 | 0,308 | 0,320 |
| Gelegeerd inzetstaal | 850-1200 N/mm² | E | 108 | 0,242 | 0,286 | 0,308 | 0,320 |
| Genitreerd staal | 1000-1200 N/mm² | E | 108 | 0,242 | 0,286 | 0,308 | 0,320 |
| Niet-gelegeerd gereedschapsstaal | < 850 N/mm² | E | 96 | 0,242 | 0,286 | 0,308 | 0,320 |
| Koud gereedschapstaal | 850-1100 N/mm² | E | 72 | 0,210 | 0,228 | 0,240 | 0,250 |
| Koud gereedschapstaal | 1100-1400 N/mm² | E | 72 | 0,210 | 0,228 | 0,240 | 0,250 |
| Heet gereedschapstaal | 1100-1400 N/mm² | E | 60 | 0,144 | 0,160 | 0,172 | 0,182 |
| HSS-staal | 850-1200 N/mm² | E | 42 | 0,242 | 0,286 | 0,308 | 0,320 |
| Verenstaal | 800-1200 N/mm² | E | 84 | 0,166 | 0,172 | 0,182 | 0,182 |
| Roestvast staal | |||||||
| Roestvast staal (gezwaveld) | < 700 N/mm² | E | 66 | 0,144 | 0,160 | 0,172 | 0,182 |
| Roestvast staal (austenitisch) | < 700 N/mm² | E | 48 | 0,144 | 0,160 | 0,172 | 0,182 |
| Roestvast staal (martensitisch) | < 1100 N/mm² | E | 46 | 0,144 | 0,160 | 0,172 | 0,182 |
| Gietijzer | |||||||
| Grijs gietijzer | < 180 HB | E | 92 | 0,368 | 0,350 | 0,360 | 0,370 |
| Nodulair gietijzer | < 180 HB | E | 86 | 0,236 | 0,230 | 0,234 | 0,240 |
| Non-ferrometalen | |||||||
| Koperlegeringen (kortspanend) | < 600 N/mm² | E | 204 | 0,309 | 0,328 | 0,338 | 0,347 |
| Koperlegeringen (langspanend) | < 600 N/mm² | E | 163 | 0,309 | 0,328 | 0,338 | 0,347 |
| Speciale koperlegeringen (< 200 HB) | < 200 HB | E | 163 | 0,309 | 0,328 | 0,338 | 0,347 |
| Speciale koperlegeringen (> 300 HB) | < 800 N/mm² | E | 163 | 0,309 | 0,328 | 0,338 | 0,347 |
| Brons, kortspanend | < 600 N/mm² | E | 163 | 0,309 | 0,328 | 0,338 | 0,347 |
| Messing, kortspanend | < 600 N/mm² | E | 204 | 0,309 | 0,328 | 0,338 | 0,347 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | E | 204 | 0,309 | 0,328 | 0,338 | 0,347 |
| Brons, langspanend | < 850 N/mm² | E | 163 | 0,309 | 0,328 | 0,338 | 0,347 |
| Aluminium (ongelegeerd, laaggelegeerd) | < 400 N/mm² | E | 367 | 0,414 | 0,438 | 0,446 | 0,456 |
| Aluminiumlegeringen | < 400 N/mm² | E | 408 | 0,414 | 0,438 | 0,446 | 0,456 |
| Snijwaarden | |||||||
| Voor dia. 5 tot dia. 8,9 | |||||||
| Materiaalomschrijving | Treksterkte | Koeling | vc | f | |||
| Dia. 5 tot dia. 5,9 | Dia. 6 tot dia. 6,9 | Dia. 7 tot dia. 7,9 | Dia. 8 tot dia. 8,9 | ||||
| Staalsoorten | |||||||
| Algemeen constructiestaal | < 500 N/mm² | E | 132 | 0,158 | 0,198 | 0,220 | 0,220 |
| Algemeen constructiestaal | 500-850 N/mm² | E | 120 | 0,158 | 0,198 | 0,220 | 0,220 |
| Koolstofstaal | < 800 N/mm² | E | 132 | 0,158 | 0,198 | 0,220 | 0,220 |
| Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | < 700 N/mm² | E | 96 | 0,158 | 0,198 | 0,220 | 0,220 |
| Niet-gelegeerde temperstaalsoorten | 700-850 N/mm² | E | 96 | 0,158 | 0,198 | 0,220 | 0,220 |
| Gelegeerde temperstaalsoorten | 850-1000 N/mm² | E | 108 | 0,158 | 0,198 | 0,220 | 0,220 |
| Gelegeerde temperstaalsoorten | 800-1200 N/mm² | E | 90 | 0,158 | 0,198 | 0,220 | 0,220 |
| Niet-gelegeerd inzetstaal | < 750 N/mm² | E | 120 | 0,158 | 0,198 | 0,220 | 0,220 |
| Gelegeerd inzetstaal | 850-1200 N/mm² | E | 108 | 0,158 | 0,198 | 0,220 | 0,220 |
| Genitreerd staal | 1000-1200 N/mm² | E | 108 | 0,158 | 0,198 | 0,220 | 0,220 |
| Niet-gelegeerd gereedschapsstaal | < 850 N/mm² | E | 96 | 0,158 | 0,198 | 0,220 | 0,220 |
| Koud gereedschapstaal | 850-1100 N/mm² | E | 72 | 0,116 | 0,144 | 0,166 | 0,166 |
| Koud gereedschapstaal | 1100-1400 N/mm² | E | 72 | 0,116 | 0,144 | 0,166 | 0,166 |
| Heet gereedschapstaal | 1100-1400 N/mm² | E | 60 | 0,084 | 0,110 | 0,122 | 0,122 |
| HSS-staal | 850-1200 N/mm² | E | 42 | 0,158 | 0,198 | 0,220 | 0,220 |
| Verenstaal | 800-1200 N/mm² | E | 84 | 0,084 | 0,122 | 0,132 | 0,132 |
| Roestvast staal | |||||||
| Roestvast staal (gezwaveld) | < 700 N/mm² | E | 66 | 0,084 | 0,110 | 0,122 | 0,122 |
| Roestvast staal (austenitisch) | < 700 N/mm² | E | 48 | 0,084 | 0,110 | 0,122 | 0,122 |
| Roestvast staal (martensitisch) | < 1100 N/mm² | E | 46 | 0,084 | 0,110 | 0,122 | 0,122 |
| Gietijzer | |||||||
| Grijs gietijzer | < 180 HB | E | 92 | 0,220 | 0,252 | 0,262 | 0,274 |
| Nodulair gietijzer | < 180 HB | E | 86 | 0,132 | 0,178 | 0,184 | 0,190 |
| Non-ferrometalen | |||||||
| Koperlegeringen (kortspanend) | < 600 N/mm² | E | 204 | 0,194 | 0,256 | 0,259 | 0,264 |
| Koperlegeringen (langspanend) | < 600 N/mm² | E | 163 | 0,194 | 0,256 | 0,259 | 0,264 |
| Speciale koperlegeringen (< 200 HB) | < 200 HB | E | 163 | 0,194 | 0,256 | 0,259 | 0,264 |
| Speciale koperlegeringen (> 300 HB) | < 800 N/mm² | E | 163 | 0,194 | 0,256 | 0,259 | 0,264 |
| Brons, kortspanend | < 600 N/mm² | E | 163 | 0,194 | 0,256 | 0,259 | 0,264 |
| Messing, kortspanend | < 600 N/mm² | E | 204 | 0,194 | 0,256 | 0,259 | 0,264 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | E | 204 | 0,194 | 0,256 | 0,259 | 0,264 |
| Brons, langspanend | < 850 N/mm² | E | 163 | 0,194 | 0,256 | 0,259 | 0,264 |
| Aluminium (ongelegeerd, laaggelegeerd) | < 400 N/mm² | E | 367 | 0,253 | 0,317 | 0,334 | 0,352 |
| Aluminiumlegeringen | < 400 N/mm² | E | 408 | 0,253 | 0,317 | 0,334 | 0,352 |