Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Speciale systeemschroef Voor insteekkoppeling

Speciale schroef staal verzinkt geel verz. kop TX
SHR-BALKVERBINDER-M-TX25-6,5X65/50

Art.-nr. 0681352284
EAN 4053479217185

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het bevestigen en borgen van hout/houtverbindingen

Afhankelijk van het type verbinder moet het juiste type speciale systeemschroeven worden gebruikt volgens ETA-12/0067-goedkeuring om de gespecificeerde karakteristieke belastbare waarden te garanderen.



De gespecificeerde karakteristieke belastbare waarden worden gegarandeerd door gebruik te maken van de juiste systeemschroeven met de bijbehorende verbinder conform ETA-12/0067.


  • De speciale systeemschroeven passen perfect in het schroefgat van de betreffende verbinder

  • De halve punt zorgt voor een optimale initiële schroefbeet en minder kans op splijten door het voorbooreffect

  • Versterkte schroefkop
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Te gebruiken voor verbinders

Typeomschrijving

M

Nominale diameter

6,5 mm

Lengte

65 mm

Koptype

Platverzonken kop

Kopdiameter

10 mm

Kophoogte

3 mm

Interne aandrijving

TX25

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Schroefdraadlengte

50 mm

Kerndiameter

3,25 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Geel verzinkt

Productgewicht (per stuk)

7,715 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie