Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Speciale sleutel voor brandstoftoevoereenheid

Speciale sleutel voor tankdop Volvo
SLEUTEL SPECIAAL TANK VOLVO

Art.-nr. 1952003269

EAN 4062856842322

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Speciale sleutel voor brandstoftoevoereenheid

Art.-nr. 1952003269
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
Voor het los-en vastdraaien van de kunststof borgring van de brandstoftoevoereenheid in de tank zonder beschadiging
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Volvo met diesel- en benzinemotoren

  • V70 (vanaf 2008), XC60, XC70 (vanaf 2008), C30, C70 (vanaf 2006), S40 (vanaf 2004), S60 (vanaf 2011), V50, S80 (vanaf 2007), S80L, V40 (vanaf 2013)

  • Te gebruiken op dezelfde manier als 9997093/voor kunststof borgring Volvo 8638905

Aansluiting

3/8 inch, 21 mm

Lengte

145 mm

Productgewicht (per stuk)

290,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie