Speciale dop van 1/2 inch Voor motorsteunen van Ford 2.0 EcoBlue
Dopsleutelinzet, motorsteun Ford 2.0 EcoBlue
DOP 1/2IN MOTORSTEUN FORD 2.0 ECOBLUE
Art.-nr. 1952004126
EAN 4065746405911
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 073 – 629 1911.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Dop met speciaal profiel voor demontage en montage van de voorste motorsteun
- Maakt het mogelijk de schroef professioneel los en vast te draaien met een speciaal profiel
Productinformatie
Datasheets(X)
Toepassingsgebied
- Voor Transit Custom vanaf 2012; Mondeo vanaf 2014; Galaxy vanaf 2015; S-Max vanaf 2015; Edge vanaf 2016; Focus vanaf 2019; Kuga vanaf 2019
- Voor gebruik als OEM 303-1694
Opname | 1/2 inch |
Aandrijving | TX-Plus |
Aansluiting | E26 |