Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Speciale bus voor asmoer SW 31,5 mm Voor Ford

Dopsleutel voor asmoer
ASMOER-SPEC-DOPSLEUTEL 31,5MM

Art.-nr. 1952006073

EAN 4065746644280

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Speciale bus voor asmoer SW 31,5 mm Voor Ford

Art.-nr. 1952006073
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
Speciale dop met speciale afmetingen voor het correct verwijderen en aanbrengen van asmoeren

Zeer nauwkeurige passing, waardoor het buitenprofiel van de moer niet beschadigd raakt of vast komt te zitten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • C-MAX ENERGI 2014-2018, C-MAX 2018-2019, FOCUS vanaf 2018, KUGA vanaf 2017, MUSTANG vanaf 2015, CONNECT Mk2 en TURNEO CONNECT vanaf 2017, enz.

  • Voor OEM-nr. asmoer Ford 2 216 529 (M22x1,5)

Max. klembreedte

31,5 mm

Productgewicht (per stuk)

200,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie