Speciale brandstof TRIATHLON® 2T-Safetymix
Speciale brandstof TRIATHLON 2T-SAFETYMIX
BRANDSTOF-(TRIATHLON 2T-SAFETYMIX)-5LTR
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Maximale prestaties bij lage en hoge motortemperaturen
- Verbeterde koudestarteigenschappen
- Optimale smering
- Uitzonderlijk schone motor, residuvrije verbranding, rookloos
- Vrij van schadelijke stoffen zoals benzeen en aromatische verbindingen en zwavelarm
- Minimaal geurende uitlaatgassen
- Getest en gecertificeerd door de Duitse adviesraad voor bosbouw en bosbouwtechnologie
Raadpleeg de instructies in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant als u wilt overstappen op speciale brandstof. Controleer de carburateurinstellingen en pas deze zo nodig aan.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Gebruiksklare mengsel op alkylaatbasis (1:50) voor tweetaktmotoren.Voor alle luchtgekoelde tweetaktmotoren zoals kettingzagen, grastrimmers, tweetaktmaaiers, heggenscharen. schijffrezen, bromfietsen etc.
Ideaal geschikt voor alle gemotoriseerde elektrische gereedschappen van Stihl, Husqvarna, Dolmar en Solo.
Vrij van lood en benzeen. Aromaten- en zwavelgehalte teruggebracht tot het minimale technische mogelijk niveau. De specificaties van de fabrikant moeten altijd worden gevolgd.
Datasheets(X)
Hoogwaardige speciale brandstof Triathlon 2T-Safetymix, speciaal voor tweetaktmotoren. Het product vormt een veel lager risico voor de gezondheid van de gebruiker en voor het milieu dan conventionele brandstoffen.
Inhoud | 5 l |
Productgewicht (per stuk) | 3729,000 g |
Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie | koele en vorstvrije ruimte. Beschermen tegen direct zonlicht en warmte. Zorg dat de verpakking goed is gesloten en niet bij levensmiddelen bewaren |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 36 maanden / koele en vorstvrije ruimte. Beschermen tegen direct zonlicht en warmte. Zorg dat de verpakking goed is gesloten en niet bij levensmiddelen bewaren |
Verpakking | Kan |
Minimaal vlampunt | -18 °C |
Houdbaarheid vanaf productie | 36 maanden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!