Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Speciale brandstof TRIATHLON® 2T-Safetymix

Speciale brandstof TRIATHLON 2T-SAFETYMIX
BRANDSTOF-TRIATHLON 2T-SAFETYMIX-20LTR

Art.-nr. 0897055020

EAN 4099618313110

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Speciale brandstof TRIATHLON® 2T-Safetymix

Art.-nr. 0897055020
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
Gebruiksklaar mengsel voor tweetaktmotoren (1:50) op basis van alkylaatbenzine
  • Maximale prestaties bij lage en hoge motortemperaturen

  • Verbeterde koudestarteigenschappen

  • Optimale smering

  • Uitzonderlijk schone motor, residuvrije verbranding, rookloos

  • Vrij van schadelijke stoffen zoals benzeen en aromatische verbindingen en zwavelarm

  • Minimaal geurende uitlaatgassen

  • Getest en gecertificeerd door de Duitse adviesraad voor bosbouw en bosbouwtechnologie
Opmerking

Raadpleeg de instructies in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant als u wilt overstappen op speciale brandstof. Controleer de carburateurinstellingen en pas deze zo nodig aan.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Gebruiksklare mengsel op alkylaatbasis (1:50) voor tweetaktmotoren.
Voor alle luchtgekoelde tweetaktmotoren zoals kettingzagen, grastrimmers, tweetaktmaaiers, heggenscharen. schijffrezen, bromfietsen etc.
Ideaal geschikt voor alle gemotoriseerde elektrische gereedschappen van Stihl, Husqvarna, Dolmar en Solo.
Vrij van lood en benzeen. Aromaten- en zwavelgehalte teruggebracht tot het minimale technische mogelijk niveau. De specificaties van de fabrikant moeten altijd worden gevolgd.
Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Hoogwaardige speciale brandstof Triathlon 2T-Safetymix, speciaal voor tweetaktmotoren. Het product vormt een veel lager risico voor de gezondheid van de gebruiker en voor het milieu dan conventionele brandstoffen.

Inhoud

20 l

Productgewicht (per stuk)

14,550 kg

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

koele en vorstvrije ruimte. Beschermen tegen direct zonlicht en warmte. Zorg dat de verpakking goed is gesloten en niet bij levensmiddelen bewaren

Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden

36 maanden / koele en vorstvrije ruimte. Beschermen tegen direct zonlicht en warmte. Zorg dat de verpakking goed is gesloten en niet bij levensmiddelen bewaren

Verpakking

Kan

Minimaal vlampunt

-18 °C

Houdbaarheid vanaf productie

36 maanden

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Kunststof kraan DN 60-aansluiting

KRAAN TBV 20 LTR.VERP.OLK.PRODUKTEN

Voor kunststof kannen met DN 60-aansluiting voor 20 l/25 l en 60 l
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Brandstofjerrycan, 5 l

JERRYCAN-BRANDSTOF-ZW-5L-2TUITJES

Met twee tuiten voor benzine en diesel
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie