Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Spanstift in zware uitvoering

Heavy-duty spanstift type S, blank verenstaal
SPANBUS-ZWAAR-TYPE-S-3X12

Art.-nr. 46323 12

EAN 4046778185460

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Spanstift in zware uitvoering

Art.-nr. 46323 12

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verenbandstaal, blank, type S
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Sterkteklasse

0 - Niet van toepassing

Materiaal

Verenstaal

DIN

0 - Niet van toepassing

Overig standaard

CS

Oppervlakte

Blank

ISO

0 - Niet van toepassing

Voldoet aan RoHS

Ja

UNI

0 - Niet van toepassing

Nominale diameter (d1)

3 mm

Binnendiameter (d2)

2 mm

Lengte (l1)

12 mm

Dikte (s1)

0,6 mm

Buitendiameter vóór inbouw (d1)

3,2 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie