Spanschroeven DIN 1480, staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 1480 staal verzinkt met laseinden
SPANSCHROEF-DIN1480-M.LASEIND-(A2K)-M20
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Spanschroeven volgens DIN 1480 moeten worden gemonteerd met aanlaseinden van hetzelfde materiaal (S235JR) volgens DIN 34828. In dat geval is de belastbaarheid van de spanschroeven altijd groter dan de belastbaarheid van de aanlaseinden. Bij montage met verbindingsdelen van andere materialen, in het bijzonder materialen met een hogere treksterkte, moet de belastbaarheid van de spanschroeven afzonderlijk worden gecontroleerd.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d) | M20 |
Spanschroeflengte (l) | 200 mm |
Spanschroefbreedte (buiten) | 52 mm |
Buitendiameter moereinde | 34 mm |
Spanschroefbreedte | 24 mm |
Spanschroefdiameter | 17 mm |
Lengte (aanlaseind) | 220 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) | 120 mm |
Normering | DIN 1480 |
Vorm | Open |
Uitvoering | Met laseinden |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |