Spanschroef, open vorm DIN 1480 (open vorm), staal S235JR, thermisch verzinkt (TZN)
DIN/WN 1480 staal S235JR thermisch verzinkt CE
SPANSCHROEF-DIN1480-S235JR-CE-TZN-M24
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- M27 niet gestandaardiseerd volgens DIN 1480
- Bouwproduct met CE-markering
Spanschroeven volgens DIN 1480 moeten worden gemonteerd met aanlaseinden van hetzelfde materiaal (S235JR) volgens DIN 34828. In dat geval is de belastbaarheid van de spanschroeven altijd groter dan de belastbaarheid van de aanlaseinden. Bij montage met verbindingsdelen van andere materialen, in het bijzonder materialen met een hogere treksterkte, moet de belastbaarheid van de spanschroeven afzonderlijk worden gecontroleerd.
Datasheets(X)
Wind- en stabilisatieverbindingen en kruisschoren in stalen en houten constructies
Normering | DIN 1480 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Vorm | Open |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M24 |
Spanschroefbreedte (buiten) (d1) | 60 mm |
Buitendiameter moereinde (d2) | 39 mm |
Spanschroeflengte (l1) | 255 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (m1) | 39 mm |
Instelbaarheid | 170 mm |
Toelaatbare belasting | 77 kN |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!