Spanschroef gesloten met gaffel/terminal
Spanschroef RVS A4 vork/kabelkl. gedr.
SPANSCHROEF-2XGAFFEL-DICHT-GEDR.-A4-D3
Art.-nr. 5176019003
EAN 4052712073076
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Creëert visueel aantrekkelijke verbindingen door de juiste staalkabels te krimpen
- Zorg er bij het krimpen voor dat de juiste krimpbekken worden geselecteerd
Deze producten zijn niet ontwikkeld en gemaakt als aanslagmateriaal of hijs- of hefhulpstuk.
Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | RVS A4 |
Oppervlakte | Blank |
Glansniveau | Gepolijst |
Draadtype | Metrisch draad |
Geschikt voor draaddiameter | 3 mm |
Nominale diameter (d1) | 6 mm |
Boutdiameter (d2) | 6 mm |
Minimale lengte (l1) | 180 mm |
Maximale lengte (l2) | 250 mm |
Vorkbreedte (binnen) (l3) | 7,5 mm |
Vorkhoogte (h1) | 10 mm |
Productgewicht (per stuk) | 88,000 g |
Overig standaard | WN 5176-019 |
Minimale/maximale lengte | 180-250 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!