Spanschroef gemaakt van stalen buis DIN 1478 (gemaakt van stalen buis), staal L235 (S235JR), thermisch verzinkt
DIN/WN 1478 staal L235 thermisch verzinkt CE
SPANSCHRFMR-DIN1478-L235JR-CE-TZN-M30
Art.-nr. 0521000530
EAN 4061975085849
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
M27 niet gestandaardiseerd volgens DIN 1478.
Spanschroeven volgens DIN 1478 moeten worden gemonteerd met aanlaseinden van hetzelfde materiaal (S235JR) volgens DIN 34828. In dat geval is de belastbaarheid van de spanschroeven altijd groter dan de belastbaarheid van de aanlaseinden. Bij montage met verbindingsdelen van andere materialen, in het bijzonder materialen met een hogere treksterkte, moet de belastbaarheid van de spanschroeven afzonderlijk worden gecontroleerd.
Datasheets(X)
Wind- en stabilisatieverbindingen en kruisschoren in stalen en houten constructies
![]() | |
Normering | DIN 1478 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M30 |
Spanschroefbreedte (buiten) (d1) | 51 mm |
Buitendiameter moereinde (d2) | 38 mm |
Spanschroeflengte (l1) | 255 mm |
Schroefdraadlengte (metrische draad) (m1) | 36 mm |
Instelbaarheid | 160 mm |
Toelaatbare belasting | 120 kN |
Bouwproduct | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!