Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Spanstift/spanbus, met sleuf, zware uitvoering ISO 8752, verenstaal, blank

ISO 8752 staal, blank
SPANBUS-ISO8752-4X40

Art.-nr. 04754 40
EAN 4011231405201

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Bevestigingselementen, soortgelijk gebruik als kerfstiften

  • Gebruik als huls voor schroeven/bouten voornamelijk in toepassingen waar grote afschuifkrachten optreden

  • Bouten en schroeven worden ontlast – daardoor kunnen kleinere maten worden gebruikt

  • 0,2–0,5 mm overmaat in vergelijking met de nominale diameter garandeert een zekere, vaste zitting

  • Door kegelvormig uiteinde gemakkelijker in het gat te drijven

  • De stift kan zonder beschadiging weer worden verwijderd
Opmerking

De boorgatdiameter is gelijk aan de nominale diameter (tolerantie 12 H).

Productinformatie

Datasheets(X)

CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d1)

4 mm

Lengte (l1)

40 mm

Materiaal

Verenstaal

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Uitvoering

Zware uitvoering

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie