Spanstift/spanbus, met sleuf, zware uitvoering ISO 8752, verenstaal, blank
ISO 8752 staal, blank
SPANBUS-ISO8752-18X28
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Bevestigingselementen, soortgelijk gebruik als kerfstiften
- Gebruik als huls voor schroeven/bouten voornamelijk in toepassingen waar grote afschuifkrachten optreden
- Bouten en schroeven worden ontlast – daardoor kunnen kleinere maten worden gebruikt
- 0,2–0,5 mm overmaat in vergelijking met de nominale diameter garandeert een zekere, vaste zitting
- Door kegelvormig uiteinde gemakkelijker in het gat te drijven
- De stift kan zonder beschadiging weer worden verwijderd
De boorgatdiameter is gelijk aan de nominale diameter (tolerantie 12 H).
Datasheets(X)
Nominale diameter (d1) | 18 mm |
Lengte (l1) | 28 mm |
Materiaal | Verenstaal |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Uitvoering | Zware uitvoering |