Spanhendel met buitendraad
Spanhendel, staal, buitendraad, smal
SPANHENDEL-KUNSTSTOF-ST-(ZN)-M8X36X30
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor een veilige en optimale loskoppeling voor vrijwel elke spantaak
Datasheets(X)
Spanhendels worden gebruikt bij een klein spanoppervlak of wanneer een bepaalde spankracht gewenst is. De draadinzet is met een gekartelde rand aan de handgreep bevestigd en kan worden verwijderd.
Door aan de handgreep te trekken wordt de vertanding losgemaakt en kan de spanhendel in de gewenste stand worden gezet. Bij het loslaten klikt de greep automatisch terug op zijn plaats.
Materiaal handgreep | Versterkt PA |
Materiaal schroefdraad | Staal |
Oppervlak draad | ZN |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Uitvoering | Slank |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M8 |
Schachtdiameter (d2) | 15 mm |
Kopdiameter (dk) | 20 mm |
Hefboomlengte (l1) | 75 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 30 mm |
Hoogte (h1) | 49,7 mm |
Kophoogte (k) | 36 mm |
Radius (r1) | 65 mm |
Kleur | Zwart |
Productgewicht (per stuk) | 31,600 g |
Draadtype | Metrisch draad |